入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルリミッター |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | ボルトオン |
ケーブルサイズ | 4 AWG |
CLASS | K |
直径 | 1 1 / 16 " |
素子 | 単発講座 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで600kA |
長さ | 5.375 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 終了タイプ | ケーブルサイズ | DC電圧定格 | 直径 | 機能的に等しい | 割り込み定格 | 長さ | 製造元シリーズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHA | - | 2 / 0 AWG | - | 1" | - | 100VACで250kA | 4" | - | ¥27,990 | ||
KDH | - | 250キロミル | - | 1.437 " | Mersen / Ferraz Shawmut CP | 200VACで600kA | 7.375 " | - | ¥106,857 | ||
KDM | - | 500キロミル | - | 1.437 " | リテルヒューズ LFCL | 200VACで600kA | 8 13 / 16 " | - | ¥119,686 | ||
KDP | - | 500キロミル | - | 1.875 " | Mersen / Ferraz Shawmut CP | 200VACで600kA | 9 13 / 16 " | - | ¥141,049 | ||
KDR | - | 750キロミル | - | 2.5 " | Mersen / Ferraz Shawmut CP、Littelfuse LFCL | 200VACで600kA | 10.75 " | - | ¥216,520 | ||
KDT | - | 500キロミル | - | 2.5 " | Mersen / Ferraz Shawmut CP | 200VACで600kA | 8.75 " | - | ¥139,672 | ||
KFM | - | 750キロミル | - | 2.5 " | Mersen / Ferraz Shawmut CP | 200VACで600kA | 10.75 " | - | ¥268,595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。