DAYTON ベルトドライブ排気ベンチレーター 48 インチ
形式 | モデル | ファンRPM | ベースの長さ | ベース幅 | 最大BHP | モーターHP | 電動機電圧 | 相 | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YY27 | - | 56.75 " | 56.75 " | - | 3に4 / 5 | - | - | - | ¥581,733 | |
A | 7A868 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 115/230 | 1 | 15.8 | ¥841,801 | |
A | 7A883 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 208-220/440 | 3 | 15.8 | ¥812,646 | |
A | 7A869 | 439 | 50.5 " | 50.5 " | 2.40 | 2 | 115/230 | 1 | 18.8 | ¥933,578 | |
A | 7A884 | 439 | 56.75 " | 56.75 " | 2.40 | 2 | 208-220/440 | 3 | 18.8 | ¥774,063 | |
A | 7A885 | 502 | 56.75 " | 56.75 " | 3.61 | 3 | 208-220/440 | 3 | 24 | ¥824,893 | |
A | 7A886 | 594 | 56.75 " | 56.75 " | 5.98 | 5 | 208-220/440 | 3 | 29 | ¥883,570 |
ベルトドライブ排気換気装置、48インチ
Dayton 排気ベントは、製造施設、鋳造工場、倉庫、研究所などの商業および産業用建物で使用されます。 これらの排気口は耐候性があり、頑丈な亜鉛メッキ鋼製ハウジング、ボルト締めされた継ぎ目、優れた強度を実現する強化エッジを備えています。 低い騒音レベルを生み出すために鋭いピッチのブレードを備えた組み立てられたスチール製プロペラが特徴です。 50.5 インチと 56.75 インチのベース長を用意した一連の排気ベントからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 可変周波数ドライブアクセサリ
- パイプスタンドとバイス
- シングルグリット砥石
- サドルベント
- ガラス繊維Iビーム
- 訪問数
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 地絡保護
- スターターとコンタクター
- 実験器具
- APPROVED VENDOR 波形織機チューブ、直径 3/8 インチ
- DAYTON バードスクリーン 16 1/2 インチ
- LITTLE GIANT PUMPS ヴォリュートキット
- BUSSMANN 170E シリーズ半導体ヒューズ
- STREAMLIGHT タクティカルLEDハンドヘルド懐中電灯、アルミニウム
- DURHAM MANUFACTURING メッシュストックトラック、2面
- HOFFMAN ProLine G2 シリーズ フレーム
- SPEARS VALVES バタフライバルブ PVC 標準バルブオーバーホールキット、FKM
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Dスタイル 821サイズ アルミウォーム減速機