DAYTON 7A885排気口48インチ
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
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 56.75 " |
ベース幅 | 56.75 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブレード径 | 48 " |
CFM @ 0.000インチSP | 32,104 |
CFM @ 0.125インチSP | 29,829 |
CFM @ 0.250インチSP | 26,528 |
CFM @ 0.375インチSP | 23,376 |
CFM @ 0.500インチSP | 16,326 |
CFM範囲 | 16,691〜37,987 |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 502 |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
最大BHP | 3.61 |
最大入口温度 | 120°F |
モーターHP | 3 |
モーターHz | 60 |
電動機電圧 | 208-220/440 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 58 " |
全体の高さ | 40 " |
相 | 3 |
プロペラ径 | 48 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM範囲 | 261〜594 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 50 1/2 |
シャフト径シーブエンド | 1 1 / 4 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 24 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 24 |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト |
船の重量(kg) | 292.88 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | ファンRPM | ベースの長さ | ベース幅 | 最大BHP | モーターHP | 電動機電圧 | 相 | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY27 | - | 56.75 " | 56.75 " | - | 3に4 / 5 | - | - | - | ¥581,733 | |
7A868 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 115/230 | 1 | 15.8 | ¥841,801 | |
7A869 | 439 | 50.5 " | 50.5 " | 2.40 | 2 | 115/230 | 1 | 18.8 | ¥933,578 | |
7A883 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 208-220/440 | 3 | 15.8 | ¥812,646 | |
7A884 | 439 | 56.75 " | 56.75 " | 2.40 | 2 | 208-220/440 | 3 | 18.8 | ¥774,063 | |
7A886 | 594 | 56.75 " | 56.75 " | 5.98 | 5 | 208-220/440 | 3 | 29 | ¥883,570 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。