入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックボックス付きスピーカー |
エンクロージャーの色 | ホワイト |
エンクロージャ材質 | ABSプラスチック |
周波数特性 | 50Hz〜20kHz |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
インピーダンス | 8オーム |
最大ワット数 | 80 |
全体の高さ | 12 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
全幅 | 8.625 " |
電源タップ@ 75V | 40W、30W、15W、7.5W、5W、2.5W、1W、.5W、.25W |
感度 | 89+または-3dB |
変圧器の設定 | 70 / 25V(40W、30W、15W、7.5W、5W、2.5W、1W、0.5W、および8オーム) |
ツイーター径(に。) | 1 |
タイプ | 壁内 |
ワット(RMS) | 40 |
重量 | 5.5ポンド。 |
ウーファーの構成 | ラバーサラウンド付きグラスファイバー |
ウーファー径(に。) | 6-1/2 |
船の重量(kg) | 2.83 |
船高(cm) | 33.66 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8518210000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。