入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラフトインデューサー |
アンプ | 0.90 |
深さ | 5-13 / 16」 |
ブランドに合う | ミラー |
製造元で使用するため。 モデル番号 | 303875000 |
高さ | 8.125 " |
HP | 1/50 |
流入口および流出口の直径。 | 3.87/2.25インチ |
材料 | 鋼 |
タイプ | 交換 |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 569000 " |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8414599080 |
プロダクト | モデル | 材料 | アンプ | 深さ | 電圧 | 幅(Width) | ブランドに合う | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65475 | アルミメッキ鋼、銅 | 0.4 | - | 115 | - | コールマンエフコン | 373-19801-820, 373-19801-821 | - | ¥17,597 | ||
82641 | アルミメッキ鋼、銅 | 0.62 | 5-5 / 64」 | 208/230 | 568755 " | リーム | 70-24157-03 | 8 11 / 16 " | ¥85,769 | ||
82057 | アルミメッキ鋼、銅 | 1.0 | 5-17 / 32」 | 115 | 568756 " | トレーン | X38040253057 | 7 21 / 32 " | ¥63,305 | ||
82999 | アルミメッキ鋼、銅 | 0.64 | 5-49 / 64」 | 208/230 | 568755 " | ヨーク | 026-33999-001 | 8 11 / 16 " | ¥70,511 | ||
82052 | 鋼 | 1.00 | 7-43 / 64」 | 115 | 568756 " | ダンケルク | 433-00-510 | 5.031 " | ¥74,698 | ||
82618 | 鋼 | 0.90 | 5-51 / 64」 | 115/230 | 569000 " | フェダー | 031-7059 | 7 15 / 16 " | ¥75,210 | ||
48332 | プラスチックハウジング | 1.80 | 8-1 / 2」 | 115 | 568871 " | グッドマン | 5KSB46GF0003S、B48330001 | 5.25 " | ¥79,485 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。