DAYTON アップブラスト ベント 24-1/2 インチ
形式 | モデル | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 1.000インチSP | 最大BHP | モーターHP | 電動機電圧 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A640 | 4073 | 6663 | 6370 | - | 1.04 | 1 | 115 / 208-230 | 1 | ¥401,569 | |
A | 7A710 | 5656 | 7660 | 7400 | 5282 | 1.57 | 1.5 | 208-230/460 | 3 | ¥467,321 | |
A | 7A711 | 6683 | 8431 | 8194 | 6375 | 2.10 | 2 | 208-230/460 | 3 | ¥467,536 |
アップブラストベント24-1 / 2インチ
Dayton アップブラスト換気装置は、商業用および工業用厨房からの熱やグリースを多く含んだ廃液を排出するために屋根に取り付けられています。 これらのユニットは、ベンチレーターと取り付け面の間に確実な漏れ防止シールを形成する、完全に巻かれたアルミニウム製ウィンドバンドを備えています。 さらに、これらのウィンドバンドと内部のスチールサポートブレースは、輸送や設置の際に優れた剛性と安定性を提供します。 独立したネオプレン スタッドがあり、取り付けベースをモーター、ドライブ フレーム、ホイール コンポーネントから隔離します。 これらのアップブラストベンチレーターは、それぞれ 735 ~ 1050 rpm と 3/2 ~ 3 hp の範囲で速度とモーターを柔軟に選択できるベルトドライブ機構を備えています。 選択されたモデルは、アプリケーション要件に従って人工呼吸器を最適化するために、組み立てられていない状態で提供されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラックアクセサリー
- 車両のストロボとビーコン
- ボトルジャッキ
- 液密コンジット継手
- ダクトホース
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 圧着工具
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- コンピュータ用品とメディア
- 付属品
- BEL-ART - SCIENCEWARE オートクレーブ可能なバッグ
- KUSHLAN PRODUCTS パワーコンクリートスクリードブレード
- IVES ドアストップ
- KETT TOOLS ハンドル
- HOFFMAN ProairCR23シリーズ過酷な環境のエアコン
- TRICO サンプリングボトル
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL エア ライト II シリーズ ライト
- VESTIL AFシリーズ Aフレームカート
- WEG JCシリーズ?コンタクトセット
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Dスタイル、826サイズ、アルミウォーム減速機