DAYTON 7A640アップブラストベント24-1 / 2インチ115 / 208-230v
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
アイテム価格 | アップブラストベンチレーター |
組み立て | いいえ |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 34 " |
ベース幅 | 34 " |
CFM @ 0.000インチSP | 6663 |
CFM @ 0.125インチSP | 6370 |
CFM @ 0.250インチSP | 6133 |
CFM @ 0.375インチSP | 5764 |
CFM @ 0.500インチSP | 5409 |
CFM @ 0.625インチSP | 5037 |
CFM @ 0.750インチSP | 4618 |
CFM @ 0.875インチSP | 4073 |
ドライブの種類 | ベルト |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
Hz | 60 |
最大BHP | 1.04 |
最大入口温度 | 300度 |
モーターHP | 1 |
電動機電圧 | 115 / 208-230 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 42.75 " |
全体の高さ | 39.5 " |
相 | 1 |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 27 X 27 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 735 |
シャフト径シーブエンド | 1" |
シャフト径ホイールエンド | 1" |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 15.9 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 15.5 |
Sones @ 0.500-In。 SP @ 5フィート | 14.6 |
速度制御可能 | いいえ |
ホイール直径 | 24.5 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 78.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。