Titan HD ラン キャパシタ
このコンデンサは、故障時に自己修復するためのメタライズド ポリプロピレン フィルム技術を特徴としています。 耐用年数の終わり (最大 60000 時間) に回路からコンデンサを簡単に取り外すことができる、UL 認定の感圧遮断器が付属しています。 特許取得済みの環境に優しいオイルが付属しており、腐食を防ぎ、最適な熱伝達を助けます。
60 年以上の経験を持つパッカードは、ジョージア州ケネソーに本社を置き、製造、食品および飲料、機械および金属加工業界向けに高品質の HVAC 機器を提供してきました。 続きを読む
同社のカタログには、送風機、ファン ブレード、シーブとプーリー、シャフト、コンプレッサー、凝縮ユニット、アーク サプレッサー、ヒューズ、イグナイターが含まれています。 パッカード ドラフト インデューサーは、業務用および工業用の両方の換気装置の小型の煙突、ヒーター、ボイラー、炉によって引き起こされる通気の問題を解決するのに理想的です。 これらのインデューサは、高気流を生成するための頑丈な密閉型モーターを備えており、高い耐久性のために鋼、アルミメッキ鋼、銅、およびプラスチックのハウジング材料で利用できます。 パッカード SD300 水中脱水ポンプ ポリプロピレン構造のため、洪水調節や緊急ポンプ用途での揚水作業に最適です。 幅広い化学薬品に耐性があり、水頭 57 フィートで最大 10 GPM の流体流に対応します。 このユニットにはユーザーの安全のために 3 極の接地コードが付属しており、動作には 120 VAC 電源が必要です。 1/25、1/30、1/35、1/40、1/50 の HP バリエーションで入手可能な幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
これらのパッカード製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
これらのベルトは、振動、摩耗、ベルトの初期張力損失を低減するグラウンド フォーム デザインを特長としています。 また、より多くの滑車との接触を提供する大きな側壁も備えています。 これらのノッチ付きベルトには精度があります...続きを見る
この UL 認定済みの制御システムは、コンプレッサ アプリケーションに最適です。 加熱/冷却サイクルの最後に空気のダクトをパージするパージ後ファン遅延タイマーを備えています。 int も含まれます...続きを見る
このモーターは屋内炉、エアハンドラー、ヒートポンプでの使用に最適です。 起動時にモーターが自動的に回転を選択するのに役立つ回転検知テクノロジーを備えています。 それには以下が含まれます ...続きを見る
このコンデンサは、故障時に自己修復するためのメタライズド ポリプロピレン フィルム技術を特徴としています。 耐用年数の終わり (最大 60000 時間) に回路からコンデンサを簡単に取り外すことができる、UL 認定の感圧遮断器が付属しています。 特許取得済みの環境に優しいオイルが付属しており、腐食を防ぎ、最適な熱伝達を助けます。
炭化ケイ素点火装置は、ガス炉に点火して室内の周囲の空気を加熱するために使用されます。 炭化ケイ素材料は昇華することができ、固体状態からガス状に直接変化することができるため、高電圧および高温の存在下でも優れた性能を発揮します。 また、極度の化学的不活性性、耐食性、優れた熱能力などの追加特性も示します。
ドラフトインデューサーのモーターが故障購入に進む、騒音が発生し、炉の効率が低下します。 すぐに交換しないと、炉は運転を停止し、熱の供給を停止します。
ドラフトインデューサーは、最適なパフォーマンスを得るために、水平、垂直、または傾斜したベントパイプに取り付けることができます。