入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 誘導ドラフト炉ブロワー |
アンプ | 0.950 |
深さ | 6" |
ブランドに合う | トレーン |
製造元で使用するため。 モデル番号 | D330673P01 |
高さ | 7.5 " |
HP | 1/50 |
材料 | アルミニウム鋼 |
備考 | 直接OEM交換としてのみ使用される製品。 その他の使用は誤用を構成し、保証が無効になり、危険な状態が発生する可能性があります |
タイプ | 交換 |
電圧 | 115 |
出力 | 91 |
幅(Width) | 8.625 " |
船の重量(kg) | 2.35 |
船高(cm) | 19.85 |
船の長さ(cm) | 29.85 |
船幅(cm) | 21.91 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
A. 定期的なメンテナンスには、ブレードの清掃、可動部品の潤滑、モーターのチェック、ハウジングの漏れや損傷の検査が含まれます。
A. 適切な換気、可動部品からの保護、安全規制の遵守が不可欠です。
A. 誘導送風機は負圧を生成してシステムから空気またはガスを引き抜きますが、強制送風機は正圧を生成して空気またはガスをシステムに押し込むことによって動作します。
A. この Fasco A143 ドラフト ブロワーの動作には電気モーターが必要です。
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | 深さ | 出力 | 幅(Width) | ブランドに合う | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A086 | 115 | 1.3 | 6-3 / 8」 | 118 | 9" | リーム | 703020 | 7.875 " | ¥83,189 | ||
A142 | 115 | 0.7 | 6-3 / 8」 | 85 | 9.125 " | リーム | 70-22165-81 | 7.75 " | ¥135,203 | ||
A157 | 115 | 1.3 | 5-3 / 4」 | 71 | 9" | グッドマン | B1859005 | 8.875 " | ¥54,370 | ||
A064 | 115 | 0.650 | 5-7 / 8」 | 67 | 8.625 " | ハイルクエーカー | 610172, 7021-5043, 7021-7102 | 7.5 " | ¥53,445 | ||
A079 | 115 | 1.1 | 5-7 / 8」 | 90 | 8.625 " | グッドマン、トレーン | B1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X167 | 7.5 " | ¥57,334 | ||
A088 | 115 | 1.3 | 6-1 / 2」 | 93 | 9" | Evcon / York | 2940-391 | 7.875 " | ¥88,355 | ||
A090 | 115 | 1.1 | 5-7 / 8」 | 90 | 8.625 " | リーム | 70-21496-01 | 7.5 " | ¥68,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。