BURNDYシリーズ GAR-TC 水道管アースコネクタ
形式 | モデル | 長さ | ロッド径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GAR3902TC | 3.75 " | 1/2 "から1"のパイプ | 3.5 " | ¥33,090 | |
A | GAR3903TC | 4.75 " | 1-1 / 4 "から2"ロッド | 4" | ¥41,837 | |
A | GAR3904TC | 6.5 " | 2-1 / 2 "から3-1 / 2"ロッド | 6.5 " | ¥63,193 | |
A | GAR3905TC | 8" | 4 "から5"ロッド | 7.5 " | ¥96,254 |
シリーズGAR-TC水道管接地コネクタ
Burndy シリーズ GAR-TC 水道管アース コネクタは、3 穴圧縮端子を介して水道管をアース クランプにスムーズに接続および直接埋設するために使用されます。 ロッドの形状を補強したり、構造を変更したりするためにも使用されます。 衝撃や振動に耐え、最大限の柔軟性を提供するために、事前に穴が開けられた取り付けパッドが付いています。 これらの NEC 認定および UL 認定コネクタは、レンチ 4 つで取り付けることができ、溶接プロセス中の発熱を軽減するシリコン青銅構造を採用しているため、歪みを最小限に抑えることができます。 6、8、XNUMX、XNUMX インチの長さのバリエーションがあります。
Raptor Supplies バーディも提供しています アースクランプ 錫メッキ銅合金構造を特徴とします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンプレッサーエアフィルター
- チョークラインリール
- ケーブル制御ガス遮断弁
- ルーバーフランジキット
- アルミホイルロール
- テープ
- インパクトソケットとビット
- フードサービス調理器具と準備
- 包装用テープディスペンサーと機器
- カウンターとアワーメーター
- ELKAY
- GRAINGER メッシュストックトラック
- ANVIL ストラット断熱カップリング、1壁
- SPEARS VALVES PVCクラス100IPS製造フィッティングレデューサーカップリング、スピゴットxガスケット
- SPEARS VALVES 灌漑牽引ラインティー、ソケット
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング ユニオン、ソケット x ソケット、FKM O リング シール付き
- AIRMASTER FAN WRシリーズヘビーデューティ排気シャッター
- KISSLER & CO 浴槽の注ぎ口
- GATES Pタイプクイックディスコネクトブッシュ