PACKARD 66350 誘導ドラフト炉ブロワー 115 ボルト
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
アイテム価格 | 誘導ドラフト炉ブロワー |
アンプ | 0.92 |
深さ | 12 " |
ブランドに合う | ICP |
製造元で使用するため。 モデル番号 | 1000814、1001371、1001609、1002543、1007360、1011350、1150474 |
高さ | 7.25 " |
材料 | プラスチックハウジング |
備考 | 直接OEM交換としてのみ使用される製品。 その他の使用は誤用を構成し、保証が無効になり、危険な状態が発生する可能性があります |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 3.53 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 出力 | アンプ | 深さ | 幅(Width) | ブランドに合う | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82590 | 138 | 1.20 | 6-1 / 2」 | 6.875 " | レノックス | 47H12、LB-82590CA | 10 " | 金属ハウジング | ¥103,506 | ||
66501 | 138 | 1.20 | 5-1 / 4」 | 8 11 / 16 " | レノックス | 31L5501、101202.01、24W95、7002.2975、1023959-01 | 8 11 / 16 " | 金属ハウジング | ¥33,698 | ||
66002 | 138 | 1.20 | 4-1 / 2」 | 8.875 " | グッドマン | 0131M00002P, 0131M0002S, 119276-00 | 8.75 " | 金属ハウジング | ¥39,633 | ||
66833 | 184 | 1.60 | 6-9 / 16」 | 8.75 " | ICP | 1010324、1013833、1010238P | 10.25 " | 金属ハウジング | ¥56,873 | ||
66338 | 276 | 2.40 | 5-5 / 8」 | 11.25 " | ICP | 1012002、1013388A、1014338 | 9.875 " | プラスチックハウジング | ¥75,868 | ||
65230 | - | 0.8 | 5-1 / 4」 | 5.25 " | キャリア | HC24HE230 | 4.25 " | 金属ハウジング | ¥79,298 | ||
66590 | - | 1.5 | 8-1 / 4」 | 9.25 " | グッドマン | B4059000 | 6" | 金属ハウジング | ¥56,185 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。