TJERNLUND RT750H インデューサー ルーフトップ固形燃料 8 インチ 120 V
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
アイテム価格 | ドラフトインデューサー |
アンプ | 1.5 |
深さ | 16 " |
高さ | 18 " |
HP | 1/8 |
流入口および流出口の直径。 | 8インチ |
材料 | コーティングされた亜鉛メッキ鋼 |
備考 | 選択基準についてはカタログページを表示 |
タイプ | 屋上 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 22.45 |
船高(cm) | 57.15 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力 | アンプ | 深さ | 幅(Width) | 高さ | HP | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ-3 | 35 | 0.43 | 5-7 / 8」 | 9" | 7.625 " | 1/70 | アルミメッキスチールハウジングとブロワーホイール | 列をなして | ¥48,841 | ||
D-3 | 74 | 0.96 | 7" | 9.5 " | 9.125 " | 1/20 | アルミメッキスチールハウジングとブロワーホイール | 列をなして | ¥49,986 | ||
I | - | 5.4 | 8-3 / 4」 | 13.5 " | 14.5 " | 1/4 | アルミメッキスチールハウジングとブロワーホイール | 列をなして | ¥140,502 | ||
IL | - | 5.4 | 10 " | 14.75 " | 17 " | 1/4 | アルミメッキスチールハウジングとブロワーホイール | 列をなして | ¥162,993 | ||
RT750 | - | 1.5 | 16 " | 16 " | 18 " | 1/8 | コーティングされた亜鉛メッキ鋼 | 屋上 | ¥381,981 | ||
RT1500 | - | 5 | 21 " | 21 " | 24 " | 1/2 | コーティングされた亜鉛メッキ鋼 | 屋上 | ¥483,101 | ||
RT1500H | - | 5.0 | 21 " | 21 " | 24 " | 1/2 | コーティングされた亜鉛メッキ鋼 | 屋上 | ¥469,448 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。