CENTURY シングルスピード 48Y フレームユニットヒーターモーター
形式 | モデル | 最大周りの派遣社員。 | 周りの派遣社員。 範囲 | 本体径 | 取り付け | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | リングトゥリングセンター | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UH1026V1 | 40度C | 40度C | 5.625 " | クレードル/スタッド | 1075 | 10.375 " | 4-15 / 16」 | 1001-1100 | ¥52,685 | |
B | UH1036 | 40度C | 40度C | 5.875 " | クレードル/スタッド | 1075 | 8.125 " | 5.187 " | 1001-1100 | ¥64,128 | |
A | UH1036V1 | 40度C | 40度C | 5.625 " | クレードル/スタッド | 1075 | 10.625 " | 5.187 " | 1001-1100 | ¥61,055 | |
C | UHH1026 | 40度C | 40度C | 5.625 " | クレードル/スタッド | 1075 | 10.375 " | 4-15 / 16」 | 1001-1100 | ¥55,432 | |
D | 733A | 60度C | 60度C | 5.875 " | クレードル/スタッド | 1140 | 12.875 " | 7.875 " | 1101-1200 | ¥94,643 | |
E | 731A | 60度C | 60度C | 5.875 " | クレードル/スタッド | 1140 | 12.375 " | 6.875 " | 1101-1200 | ¥83,956 | |
F | UH1016NB. | 60度C | 60度C | 5.625 " | スタッド | 1075 | 8.5 " | - | 1001-1100 | ¥50,054 | |
G | UH1016NBv1 | 60度C | 60度C | 5.625 " | スタッド | 1075 | 8.5 " | - | 1001-1100 | ¥44,716 | |
A | UH1016V1 | 60度C | 60度C | 5.625 " | クレードル/スタッド | 1075 | 10.25 " | 4-13 / 16」 | 1001-1100 | ¥53,465 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゴムシートとストリップ
- コンジットおよびアウトレットボディ
- 洗瓶
- マウントポイントキット
- スロープ
- ラボ機器
- 工作機械アクセサリー
- テストポンプ
- スプレー塗料とプライマー
- フロートバルブとアクセサリー
- BRADY 充填されていないロックアウトキャビネット
- 3M フレームレス安全メガネ
- MARKS USA プログラム可能なロック
- HOFFMAN タイプ 12 ネジ カバー配線トラフ
- 3M 2ウェイピン
- FANTECH 5ACC シリーズ固定非換気縁石
- HUMBOLDT 電動 ASTM 液体リミット マシン
- SMC VALVES ハンドルヘッドアセンブリ
- SMC VALVES Cy3Bシリーズ 磁気結合シリンダ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E4M、エラストマーカップリング