CENTURY UH1026V1ユニットヒーターモーター1 / 4Hp 1075 115 V 48y
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニットヒーターモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
デューティ | 連続エアオーバー |
効率グループ | ハイ |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 4.9 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 5.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ユニットヒーター |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | クレードル/スタッド |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.375 " |
相 | 1 |
リング径 | 2-1 / 2」 |
リングトゥリングセンター | 4-15 / 16」 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 5" |
スタッドパターン | 3-5/8 x 3-5/8", 4-1/2 x 2-9/16" |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.74 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | 周りの派遣社員。 範囲 | 本体径 | 取り付け | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | リングトゥリングセンター | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733A | 60度C | 60度C | 5.875 " | クレードル/スタッド | 1140 | 12.875 " | 7.875 " | 1101-1200 | ¥94,148 | ||
UH1036 | 40度C | 40度C | 5.875 " | クレードル/スタッド | 1075 | 8.125 " | 5.187 " | 1001-1100 | ¥64,172 | ||
731A | 60度C | 60度C | 5.875 " | クレードル/スタッド | 1140 | 12.375 " | 6.875 " | 1101-1200 | ¥82,076 | ||
UH1016NB. | 60度C | 60度C | 5.625 " | スタッド | 1075 | 8.5 " | - | 1001-1100 | ¥50,054 | ||
UH1016NBv1 | 60度C | 60度C | 5.625 " | スタッド | 1075 | 8.5 " | - | 1001-1100 | ¥45,313 | ||
UH1016V1 | 60度C | 60度C | 5.625 " | クレードル/スタッド | 1075 | 10.25 " | 4-13 / 16」 | 1001-1100 | ¥48,118 | ||
UH1036V1 | 40度C | 40度C | 5.625 " | クレードル/スタッド | 1075 | 10.625 " | 5.187 " | 1001-1100 | ¥62,101 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。