Extech 1/4 DIN 温度 PID コントローラー | Raptor Supplies 日本

EXTECH 1 / 4DIN温度PIDコントローラー


フィルタ
制御モード: オートチューンによるファジーロジック拡張XNUMXタームPID。 比例帯; 微分時間; ヒステリシス; サイクルタイム 、 深さ: 3.15 " 、入力電圧: 1から5 VDCへ 、 長さ: 3.62 " 、 消費電力: 5VA未満 、センサーの種類: 熱電対とRTD 、設定精度: 熱電対:1.8°F; RTD:0.36°F 、スイッチ機能: SPST いいえ 、温度。 範囲: -58〜3272°F(熱電対またはRTDタイプによって異なります) 、 タイプ: 1 / 4 DIN 、 幅: 3.62 "
形式モデルアンプ出力価格
A
96VFL13
4-20mA4〜20mA出力¥80,775
A
96VFL11
5AXNUMXつのリレーアラーム¥69,281

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?