ユーティリティ&脱水ポンプ| Raptor Supplies 日本

ユーティリティ/脱水ポンプ

フィルタ

ユーティリティ/脱水ポンプは、遠心分離の方法によって鉱山、地下室、裏庭から地下水面を除去または平坦化するために使用されます。これらのポンプは、...続きを読む

LITTLE GIANT PUMPS -

ユーティリティポンプ

形式モデル価格
A556501¥49,980
見積依頼
B556001¥16,513
見積依頼
DAYTON -

プラグインユーティリティ/脱水ポンプ

Dayton プラグイン ユーティリティ / 脱水ポンプは、コンセントが存在しない地域で適量の水を移送するために使用されます。 化学薬品や湿気に強いステンレス鋼/ポリプロピレン構造を特徴としています。 これらのポンプは、窓の井戸、地下室、池、貯蔵タンク、屋上を脱水するために、滞留水を 3/8 インチの深さまで排水します。 両方向のラジアル荷重とアキシアル荷重に耐えるダブルボールベアリングが装備されており、コードの長さは 10 フィートと 20 フィートで利用可能です。

形式モデル水のGPM @ 25Ft。 頭のアンプベース材料水のGPM @ 30Ft。 頭の水のGPM @ 5Ft。 頭の高さ住まい住宅資材価格
A3ユ55-2.6交流ポリプロピレン-32.910.5 "ポリプロピレンポリプロピレン¥30,897
A3ユ54-1.5交流ポリプロピレン-16.710.5 "ポリプロピレンポリプロピレン¥23,009
B1XHV4274.7交流304 SS137416 5 / 16 "ステンレス鋼ステンレス鋼¥135,407
B1XHV55311.3交流304 SS459018.125 "ステンレス鋼ステンレス鋼¥226,881
ZOELLER -

ユーティリティポンプ

形式モデル住宅資材アンプ水のGPM @ 10Ft。 頭のインペラ材質最大液体温度モータータイプRPMシャフト材質価格
A314-0002鋳鉄8.022.5熱可塑性プラスチック120 FAC6000カーボンセラミック¥105,752
B46-0005プラスチック6交流47プラスチック104度FPSC3450ステンレス鋼¥91,309
DAYTON -

プラグインユーティリティポンプ、ステンレス鋼ベース

Dayton プラグインユーティリティポンプは、窓の井戸や階段の吹き抜けから余分な雨水を排水したり、庭や浸水した地下室から滞留水を除去したりするために使用されます。 これらのポンプは、構造剛性を高めるためのステンレス鋼ベースと、油と水に強い 3 導体 SJTOW コードを備えています。 デュアル ボール ベアリングと統合されており、最大 3450 rpm で動作する際の回転摩擦を軽減します。 これらの脱水ポンプは、最大 104 °F の液体温度に耐えることができます。

形式モデル水のGPM @ 5Ft。 頭のアンプ直径高さHP長さ最大頭幅(Width)価格
A11C685213.25.625 "10.625 "1/410.625 "20のフィート5.62 "¥49,049
B11C686767.56.5 "15 "1/315 "32のフィート6.5 "¥50,604
B11C6878311.46.5 "16 15 / 16 "1/216 15 / 16 "35のフィート6.5 "¥57,447
ALLEGRO SAFETY -

六角ボルト

Allegro 六角ボルトは、廃水移送および脱水用途に使用される汚泥脱水ポンプのコンポーネントの締結に適しています。 304 ステンレス鋼構造により、摩耗性の高い環境でのファスナーの損傷や摩耗が防止されます。 一部のモデルにはワッシャー付きも用意されています。

形式モデルアイテム価格価格
A9404-42六角ボルト¥649
見積依頼
A9404-40六角ボルト¥3,029
見積依頼
A9404-27ワッシャー付き六角ボルト¥1,947
見積依頼
TSURUMI -

自動水中脱水ポンプ

形式モデル水のGPM @ 30Ft。 頭のアンプコー​​ド長水のGPM @ 5Ft。 頭の高さHP長さ最大頭価格
ALB-480A236.132ft。6211.25 "2/311.25 "39.5のフィート¥158,397
BLB-800A539.650ft。8213.437 "113.437 "59のフィート¥246,366
TSURUMI -

建設現場/住宅用脱水ポンプ

形式モデル水のGPM @ 20Ft。 頭のアンプベース材料水のGPM @ 25Ft。 頭の水のGPM @ 30Ft。 頭の水のGPM @ 40Ft。 頭の水のGPM @ 5Ft。 頭の高さ価格
AHSZ2.4S-62355.4交流PVC2820-5315.125 "¥107,320
BHS2.4S-62355.4交流PVC2820-5312 15 / 16 "¥90,758
CHSD2.55S-62407.5332585815.375 "¥199,979
DLB-480446.13623-6211.25 "¥119,082
ELSR2.4S-60446.1ラバー3424-6211.375 "¥141,142
FHS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "¥176,500
GHSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "¥183,570
HNK2-22114131101049213024.5 "¥643,492
INK2-22L1801317015212021126.5 "¥779,545
TSURUMI -

水中脱水ポンプ

形式モデル水のGPM @ 30Ft。 頭のアンプコードサイズ水のGPM @ 40Ft。 頭の水のGPM @ 5Ft。 頭の高さHPインペラ材質価格
ALB-800539.614/3378213.437 "1ウレタンゴム¥187,529
BLB-15008426.212/37011123 5 / 16 "2ハイクローム¥564,576
LITTLE GIANT PUMPS -

脱水/ユーティリティポンプ

形式モデルアイテム価格アンプコー​​ド長長さ最大頭シャフト材質スイッチタイプ幅(Width)価格
A505300ポンプ-10ft。-----¥39,466
B505350ポンプ518ft。7 45 / 64 "--ピギーバック4 19 / 64 "¥43,986
C505400水中ユーティリティポンプ5交流10ft。6.125 "26.3のフィートステンレス鋼フロート4 5 / 16 "¥37,208
D505176ユーティリティポンプ5交流18ft。6 1 / 16 "26のフィートバイトンマニュアル4 5 / 16 "¥28,810
LITTLE GIANT PUMPS -

ポニーパンプス

形式モデル価格
A555110¥42,275
見積依頼
B555602¥37,651
見積依頼
C555111¥54,165
見積依頼
A555113¥44,354
見積依頼
C555203¥39,412
見積依頼
A555112¥40,514
見積依頼
ALLEGRO SAFETY -

脱水ポンプ

形式モデル価格
A9404-04¥119,587
B9404-02¥141,038
ALLEGRO SAFETY -

インペラ

Allegro インペラは、地下採掘および廃液の除去 / 移送用途に使用される、スラッジ、低水および脱水ポンプの摩耗したインペラの代替品です。 一体型のデザインで、長期間繰り返し使用しても摩耗を最小限に抑えます。

形式モデル価格
A9404-48¥35,792
見積依頼
A9404-11¥55,358
見積依頼
A9404-21¥38,481
見積依頼
LITTLE GIANT PUMPS -

水中サンプポンプ、ボールベアリング、20フィートのコード長

リトルジャイアントの水中排水ポンプは、地下室または敷地内にある排水桝から溜まった水を除去し、水を下水道に移送するために設計されています。 これらのユニットには、腐食性流体を扱うためのステンレス鋼ハウジングと、固体粒子を含む液体を扱うためのセミオープンインペラ設計が付属しています。 完全に水没しており、排水ピットの水位が非常水位まで上昇購入に進む自動的にモーターが作動し、水が通常の水位まで排水されるとポンプが停止します。 高さ 12 インチおよび 14 インチの幅広いこれらの水中排水ポンプからお選びください。

形式モデル水のGPM @ 30Ft。 頭のアンプコードサイズ水のGPM @ 5Ft。 頭のHandle高さHPインペラ材質価格
A620240225交流16/358熱可塑性プラスチック12 "1/2ラバー¥140,819
B6202415410交流14/380ステンレス鋼14 "1ダクタイル鋳鉄¥177,244
LITTLE GIANT PUMPS -

ユーティリティポンプ

形式モデル価格
A505714¥53,524
見積依頼
B505723¥44,801
見積依頼
C505715¥64,784
見積依頼
A505712¥45,143
見積依頼
DAYTON -

ユーティリティポンプ

形式モデルモータータイプボディ材質水のGPM @ 10Ft。 頭のRPMシャフト材質タイプ電圧水のGPM @ 5Ft。 頭の価格
A4LA43--------¥312,657
見積依頼
A4LA45--------¥224,047
見積依頼
B5UXL8DCニッケルメッキ真鍮3.325000ステンレス鋼コンパクトで柔軟なインペラ12 VDC3.72¥24,620
B5UXN0DCステンレス鋼3.325000ステンレス鋼コンパクトで柔軟なインペラ12 VDC3.72¥36,730
C2VAN7PSC-223450ブナNセンサーユーティリティ11530¥36,131
MILWAUKEE -

コードレス移送ポンプキット、18 V、8 Gpm、ヘッド長 75 フィート、ベアツール/バッテリー

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
2771-20, 48-11-1835CT3NCZ¥87,796
ZOELLER -

ユーティリティポンプ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
311-0004CV4HXR¥53,044
EDSON -

サクションストレーナー 3インチサイズ FNPT サイドラウンド ブロンズ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
11130CP4CPY¥96,111
LITTLE GIANT PUMPS -

ユーティリティポンプ、1/6 馬力、115 V、手動

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
505711CV8PHY-
見積依頼
LITTLE GIANT PUMPS -

ユーティリティポンプ、1/6 馬力、115 V

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
505718CV8PHW-
見積依頼
LITTLE GIANT PUMPS -

ユーティリティポンプ、1/10 馬力、12 VDC、メッキ真鍮

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
555606CV8PHR-
見積依頼

ユーティリティ/脱水ポンプ

脱水ポンプは、鉱山、地下室、裏庭から地下水を除去または汲み上げるために使用され、遠心分離の方法によって洪水を減らし、地下水面を水平にします。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのユーティリティ/脱水ポンプの広い範囲を提供しています アレグロ、デイトン、リトルジャイアントパンプス、 鶴見 とルール。 これらのポンプは、ホースから空気を吸い出すための渦を生成するインペラを備えており、その結果、大気圧の助けを借りて水をポンプに上昇させます。 これらの水平に設置されたポンプは、最大3 HPの電力定格の電気モーターを使用し、水の浸入を防ぐためのメカニカルシールが付属しています。 これらのポンプは、8〜50インチの範囲のコード長で利用できます。 Raptor Supplies.

よくある質問

脱水ポンプにはどのようなメンテナンスが必要ですか?

  • ポンプとホースを定期的に掃除して、ポンプの効果を妨げる可能性のある破片、沈殿物、または詰まりを取り除きます。
  • ポンプの吸気ホースと吐出ホースに亀裂や漏れなどの損傷がないかどうかを検査します。 必要に応じて、損傷したホースを交換します。
  • ポンプのインペラまたはプロペラに障害物や摩耗の兆候がないか調べます。 必要に応じて、インペラを清掃または交換します。

これらの汚泥水中脱水ポンプにはモーター保護機能がありますか?

はい、アレグロ セーフティ 脱水ポンプ 過負荷や偶発的な空運転状態によるモーターの故障を防ぐために、熱およびアンペア数を感知するプロテクターが組み込まれています。 この保護により、安全性がさらに強化され、モーターの寿命を延ばすことができます。

これらの脱水ポンプはどのようなコードの長さで利用できますか Raptor Supplies?

これらのポンプは、8 ~ 50 インチの範囲のコード長でご利用いただけます。 Raptor Supplies.

脱水ポンプで許容される最高液体温度は何度ですか?

最大 150 度 F の液体温度に耐えることができます。