DAYTON 11C686水中脱水サンプポンプ1 / 3Hp
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
アイテム価格 | 住宅用脱水ポンプ |
アンプ | 7.5 |
ベース材料 | ステンレス鋼 |
ベアリングタイプ | デュアルボール |
コード長 | 20ft。 |
コードサイズ | 16/3 |
コードタイプ | 3-導体SJTOW、水と油に耐性 |
直径 | 6.5 " |
NPTの排出 | 1-1 / 2 "MNPT |
デューティ | 連続的な |
GPM @ 1フィート頭の | 79 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 59 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 29 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 16 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 4 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 76 |
Handle | トップキャリング |
高さ | 15 " |
住まい | ステンレス鋼 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
絶縁クラス | B |
長さ | 15 " |
最大液体温度 | 104度F |
最大頭 | 32のフィート |
最小サンプピット径 | 12 " |
モーターハウジング材料 | ステンレス鋼 |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | セラミック、ブナN、ステンレス鋼 |
熱保護 | オートマチック |
トップ材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | 住宅の脱水 |
UPC | 190735110621 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 9.52 |
船高(cm) | 51.31 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。