DAYTON 11C687水中脱水サンプポンプ1 / 2Hp
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
アイテム価格 | 住宅用脱水ポンプ |
アンプ | 11.4 |
ベース材料 | ステンレス鋼 |
ベアリングタイプ | デュアルボール |
コード長 | 20ft。 |
コードサイズ | 16/3 |
コードタイプ | 3-導体SJTOW、水と油に耐性 |
直径 | 6.5 " |
NPTの排出 | 1-1 / 2 "MNPT |
デューティ | 連続的な |
GPM @ 1フィート頭の | 87 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 64 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 49 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 31 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 17 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 5 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 83 |
Handle | トップキャリング |
高さ | 16 15 / 16 " |
住まい | ステンレス鋼 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
絶縁クラス | B |
長さ | 16 15 / 16 " |
最大液体温度 | 104度F |
最大頭 | 35のフィート |
最小サンプピット径 | 12 " |
モーターハウジング材料 | ステンレス鋼 |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | セラミック、ブナN、ステンレス鋼 |
熱保護 | オートマチック |
トップ材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | 住宅の脱水 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 10.4 |
船高(cm) | 54.1 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。