DAYTON プラグインユーティリティポンプ、ステンレススチールベース
形式 | モデル | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | アンプ | 直径 | 高さ | HP | 長さ | 最大頭 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11C685 | 21 | 3.2 | 5.625 " | 10.625 " | 1/4 | 10.625 " | 20のフィート | 5.62 " | ¥49,049 | |
B | 11C686 | 76 | 7.5 | 6.5 " | 15 " | 1/3 | 15 " | 32のフィート | 6.5 " | ¥50,604 | |
B | 11C687 | 83 | 11.4 | 6.5 " | 16 15 / 16 " | 1/2 | 16 15 / 16 " | 35のフィート | 6.5 " | ¥57,447 |
プラグインユーティリティポンプ、ステンレス鋼ベース
Dayton プラグインユーティリティポンプは、窓の井戸や階段の吹き抜けから余分な雨水を排水したり、庭や浸水した地下室から滞留水を除去したりするために使用されます。 これらのポンプは、構造剛性を高めるためのステンレス鋼ベースと、油と水に強い 3 導体 SJTOW コードを備えています。 デュアル ボール ベアリングと統合されており、最大 3450 rpm で動作する際の回転摩擦を軽減します。 これらの脱水ポンプは、最大 104 °F の液体温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドリルプレス
- 足場とプラットフォームアクセサリー
- ケーブルプルジョーグリップ
- ハードウェアクロス
- 電気柵用品
- 機械切削工具
- 交換部品
- ノミとハンドドリルをパンチします
- プロセス監視
- 空気圧モーター
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ハンドスタンプレターJ
- MILWAUKEE シアーパンチ
- MITEE-BITE PRODUCTS INC Tナット
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ポリエステル、40ミクロン、Vitonシール
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 DWV 製作フィッティング 60 度エルボ、ソケット×ソケット
- SPEARS VALVES PVCバタフライチェックバルブ、溝付きエンド、FKM
- EATON 配線コネクタ リンク
- MILLER ELECTRIC 溶接キャップ
- HUMBOLDT HCM-3000シリーズ 圧縮機