ユーティリティ/脱水ポンプ
ユーティリティ/脱水ポンプは、遠心分離の方法によって鉱山、地下室、裏庭から地下水面を除去または平坦化するために使用されます。これらのポンプは、...詳しくはこちら
ユーティリティポンプ
ユーティリティポンプ
ユーティリティポンプ
ユーティリティポンプ
プラグインユーティリティポンプ、ステンレス鋼ベース
Dayton プラグインユーティリティポンプは、窓の井戸や階段の吹き抜けから余分な雨水を排水したり、庭や浸水した地下室から滞留水を除去したりするために使用されます。 これらのポンプは、構造剛性を高めるためのステンレス鋼ベースと、油と水に強い 3 導体 SJTOW コードを備えています。 デュアル ボール ベアリングと統合されており、最大 3450 rpm で動作する際の回転摩擦を軽減します。 これらの脱水ポンプは、最大 104 °F の液体温度に耐えることができます。
Dayton プラグインユーティリティポンプは、窓の井戸や階段の吹き抜けから余分な雨水を排水したり、庭や浸水した地下室から滞留水を除去したりするために使用されます。 これらのポンプは、構造剛性を高めるためのステンレス鋼ベースと、油と水に強い 3 導体 SJTOW コードを備えています。 デュアル ボール ベアリングと統合されており、最大 3450 rpm で動作する際の回転摩擦を軽減します。 これらの脱水ポンプは、最大 104 °F の液体温度に耐えることができます。
プラグインユーティリティ/脱水ポンプ
Dayton プラグイン ユーティリティ / 脱水ポンプは、コンセントが存在しない地域で適量の水を移送するために使用されます。 化学薬品や湿気に強いステンレス鋼/ポリプロピレン構造を特徴としています。 これらのポンプは、窓の井戸、地下室、池、貯蔵タンク、屋上を脱水するために、滞留水を 3/8 インチの深さまで排水します。 両方向のラジアル荷重とアキシアル荷重に耐えるダブルボールベアリングが装備されており、コードの長さは 10 フィートと 20 フィートで利用可能です。
Dayton プラグイン ユーティリティ / 脱水ポンプは、コンセントが存在しない地域で適量の水を移送するために使用されます。 化学薬品や湿気に強いステンレス鋼/ポリプロピレン構造を特徴としています。 これらのポンプは、窓の井戸、地下室、池、貯蔵タンク、屋上を脱水するために、滞留水を 3/8 インチの深さまで排水します。 両方向のラジアル荷重とアキシアル荷重に耐えるダブルボールベアリングが装備されており、コードの長さは 10 フィートと 20 フィートで利用可能です。
水中サンプポンプ、ボールベアリング、20フィートのコード長
リトルジャイアントの水中排水ポンプは、地下室または敷地内にある排水桝から溜まった水を除去し、水を下水道に移送するために設計されています。 これらのユニットには、腐食性流体を扱うためのステンレス鋼ハウジングと、固体粒子を含む液体を扱うためのセミオープンインペラ設計が付属しています。 完全に水没しており、排水ピットの水位が非常水位まで上昇購入に進む自動的にモーターが作動し、水が通常の水位まで排水されるとポンプが停止します。 高さ 12 インチおよび 14 インチの幅広いこれらの水中排水ポンプからお選びください。
リトルジャイアントの水中排水ポンプは、地下室または敷地内にある排水桝から溜まった水を除去し、水を下水道に移送するために設計されています。 これらのユニットには、腐食性流体を扱うためのステンレス鋼ハウジングと、固体粒子を含む液体を扱うためのセミオープンインペラ設計が付属しています。 完全に水没しており、排水ピットの水位が非常水位まで上昇購入に進む自動的にモーターが作動し、水が通常の水位まで排水されるとポンプが停止します。 高さ 12 インチおよび 14 インチの幅広いこれらの水中排水ポンプからお選びください。
脱水/ユーティリティポンプ
脱水ポンプ
インペラ
Allegro インペラは、地下採掘および廃液の除去 / 移送用途に使用される、スラッジ、低水および脱水ポンプの摩耗したインペラの代替品です。 一体型のデザインで、長期間繰り返し使用しても摩耗を最小限に抑えます。
Allegro インペラは、地下採掘および廃液の除去 / 移送用途に使用される、スラッジ、低水および脱水ポンプの摩耗したインペラの代替品です。 一体型のデザインで、長期間繰り返し使用しても摩耗を最小限に抑えます。
ポニーパンプス
六角ボルト
Allegro 六角ボルトは、廃水移送および脱水用途に使用される汚泥脱水ポンプのコンポーネントの締結に適しています。 304 ステンレス鋼構造により、摩耗性の高い環境でのファスナーの損傷や摩耗が防止されます。 一部のモデルにはワッシャー付きも用意されています。
Allegro 六角ボルトは、廃水移送および脱水用途に使用される汚泥脱水ポンプのコンポーネントの締結に適しています。 304 ステンレス鋼構造により、摩耗性の高い環境でのファスナーの損傷や摩耗が防止されます。 一部のモデルにはワッシャー付きも用意されています。
自動水中脱水ポンプ
水中脱水ポンプ
建設現場/住宅用脱水ポンプ
形式 | モデル | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | アンプ | ベース材料 | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HS2.4S-62 | ¥90,758 | |||||||||
B | HSZ2.4S-62 | ¥107,320 | |||||||||
C | HSD2.55S-62 | ¥199,979 | |||||||||
D | LSR2.4S-60 | ¥141,142 | |||||||||
E | LB-480 | ¥119,082 | |||||||||
F | HSZ3.75S-61 | ¥183,570 | |||||||||
G | HS3.75S-62 | ¥176,500 | |||||||||
H | NK2-22 | ¥643,492 | |||||||||
I | NK2-22L | ¥779,545 |
ポンプユーティリティ 1/3 馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3ユ56 | AD3FJD | ¥24,284 |
サクションストレーナー 3インチサイズ FNPT サイドラウンド ブロンズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
11130 | CP4CPY | ¥96,111 |
丸穴サクションストレーナー 3インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
70001500 | CN8LUR | ¥5,365 |
ポンプシャフトスリーブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9404-49 | AG8FGC | ¥7,418 | 詳細を参照してください。 |
ポンプ鋳造
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9405-23 | AG8FGN | ¥12,054 | 詳細を参照してください。 |
吸引カバー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9405-22 | AG8FGM | ¥34,401 | 詳細を参照してください。 |
ユーティリティ/脱水ポンプ
脱水ポンプは、鉱山、地下室、裏庭から地下水を除去または汲み上げるために使用され、遠心分離の方法によって洪水を減らし、地下水面を水平にします。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのユーティリティ/脱水ポンプの広い範囲を提供しています アレグロ、デイトン、リトルジャイアントパンプス、 鶴見 とルール。 これらのポンプは、ホースから空気を吸い出すための渦を生成するインペラを備えており、その結果、大気圧の助けを借りて水をポンプに上昇させます。 これらの水平に設置されたポンプは、最大3 HPの電力定格の電気モーターを使用し、水の浸入を防ぐためのメカニカルシールが付属しています。 これらのポンプは、8〜50インチの範囲のコード長で利用できます。 Raptor Supplies.
よくある質問
脱水ポンプにはどのようなメンテナンスが必要ですか?
- ポンプとホースを定期的に掃除して、ポンプの効果を妨げる可能性のある破片、沈殿物、または詰まりを取り除きます。
- ポンプの吸気ホースと吐出ホースに亀裂や漏れなどの損傷がないかどうかを検査します。 必要に応じて、損傷したホースを交換します。
- ポンプのインペラまたはプロペラに障害物や摩耗の兆候がないか調べます。 必要に応じて、インペラを清掃または交換します。
これらの汚泥水中脱水ポンプにはモーター保護機能がありますか?
はい、アレグロ セーフティ 脱水ポンプ 過負荷や偶発的な空運転状態によるモーターの故障を防ぐために、熱およびアンペア数を感知するプロテクターが組み込まれています。 この保護により、安全性がさらに強化され、モーターの寿命を延ばすことができます。
これらの脱水ポンプはどのようなコードの長さで利用できますか Raptor Supplies?
これらのポンプは、8 ~ 50 インチの範囲のコード長でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
脱水ポンプで許容される最高液体温度は何度ですか?
最大 150 度 F の液体温度に耐えることができます。
詳細はこちら
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- ダイヤフラムポンプ
- ヒートガンとアクセサリー
- コンジットの取り付け
- マニュアル
- DC速度制御
- ドラフトブースターモーター
- フックアンドループケーブルタイ
- 真空吸引フィルター
- リベットワッシャー
- EXTECH クランプメーター
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- COX 空気圧コーキングガン
- OASIS ウォータークーラーボトル自立
- ORBECO 水質試験キット0-1Sg
- VULCAN HART 点火モジュール
- HOFFMAN Proline シリーズ音声データ キャビネット
- SPEARS VALVES PVC 電気作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、SR スレッド、FKM
- OIL SAFE プレミアムポンプボディカラー
- KERN AND SOHN FCBシリーズ台はかり