入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 脱水/ユーティリティポンプ |
アンプ | 1.5交流 |
ベース材料 | ポリプロピレン |
コード長 | 10ft。 |
直径 | 6" |
NPTの排出 | 1-1 / 4」 |
演算 | ポンプは地下室、窓の井戸、屋上、池、貯蔵タンクなどの浅い浸水エリアを排水するために、深さ 3/8 インチまでの滞留水を排水します。 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 11 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 6 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 16.7 |
Handle | トップキャリング |
高さ | 10.5 " |
住まい | ポリプロピレン |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 1/6 |
インペラ材質 | PA |
最大直径固体 | 1 / 8 " |
最大液体温度 | 104度F |
最大頭 | 20のフィート |
シャフト材質 | ブナN |
シャフトシール | CRB / CMC |
トップ材質 | ポリプロピレン |
UPC | 190735296387 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 3.24 |
船高(cm) | 32.77 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。