DAYTON プラグインユーティリティ / 脱水ポンプ
形式 | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベース材料 | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 高さ | 住まい | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ユ55 | - | 2.6交流 | ポリプロピレン | - | 32.9 | 10.5 " | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ¥30,897 | |
A | 3ユ54 | - | 1.5交流 | ポリプロピレン | - | 16.7 | 10.5 " | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ¥23,009 | |
B | 1XHV4 | 27 | 4.7交流 | 304 SS | 13 | 74 | 16 5 / 16 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥135,407 | |
B | 1XHV5 | 53 | 11.3交流 | 304 SS | 45 | 90 | 18.125 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥226,881 |
プラグインユーティリティ/脱水ポンプ
Dayton プラグイン ユーティリティ / 脱水ポンプは、コンセントが存在しない地域で適量の水を移送するために使用されます。 化学薬品や湿気に強いステンレス鋼/ポリプロピレン構造を特徴としています。 これらのポンプは、窓の井戸、地下室、池、貯蔵タンク、屋上を脱水するために、滞留水を 3/8 インチの深さまで排水します。 両方向のラジアル荷重とアキシアル荷重に耐えるダブルボールベアリングが装備されており、コードの長さは 10 フィートと 20 フィートで利用可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レインフード
- トロリー
- スペーサーとスタンドオフの品揃え
- ベルト駆動のチューブアキシャルファン
- ブレーキライン
- ストレインリリーフ
- 防火
- ラボの保管と輸送
- キーストック
- OリングとOリングキット
- DAYTON 天井取付金具 スチールボディ
- COX プランジャー
- MOSMATIC ロータリーユニオン、Nptf
- ANVIL 炭素鋼ボールバルブ
- BRADLEY 洗眼剤
- MARTIN SPROCKET QDブシュ付ハイトルクスプロケット ベルトピッチ14MM
- KERN AND SOHN FCB-ACC シリーズ保護作業カバー
- DEWALT ドリルキット
- WIRECRAFTERS 物理的バリア 開き戸
- DAYTON モーターアダプター