DAYTON 1XHV5サンプポンプステンレス1馬力6.5アンペアAC
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
アイテム価格 | 脱水/ユーティリティポンプ |
アンプ | 11.3交流 |
ベース材料 | 304 SS |
ベアリングタイプ | ダブルボール |
コード長 | 20ft。 |
コードサイズ | 16/3 |
コードタイプ | SJT-CR |
直径 | 10.375 " |
NPTの排出 | 2" |
デューティ | 連続的な |
GPM @ 1フィート頭の | 95 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 82 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 69 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 61 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 53 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 35Ft。 頭の | 40 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 26 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 90 |
高さ | 18.125 " |
住まい | ステンレス鋼 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 304 SS |
長さ | 10.4 " |
最大直径固体 | 3 / 8 " |
最大液体温度 | 104度F |
最大頭 | 49のフィート |
最小サンプピット径 | 11 " |
モーターエンクロージャー | TENV |
モーターハウジング材料 | 304 SS |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | Dbl CRB/CMC、バイトン |
シャフトシール | ダブルカーボン、セラミック、バイトン |
熱保護 | オートマチック |
トップ材質 | 304 SS |
タイプ | 耐薬品性潜水艇 |
UPC | 190735149898 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 19.96 |
船高(cm) | 51.56 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。