LITTLE GIANT PUMPS 505350 ポンプ。1/6 HP 115V 1 インチ FNPT
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
アイテム価格 | ポンプ |
アンプ | 5 |
コード長 | 18ft。 |
NPTの排出 | 1 "FNPT |
GPM @ 1フィート頭の | 1200 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 1000 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 840 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 8.7 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 1100 |
高さ | 7.75 " |
住まい | アルミニウム |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
長さ | 7 45 / 64 " |
スイッチタイプ | ピギーバック |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 4 19 / 64 " |
船の重量(kg) | 5.51 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8413919080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。