入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティポンプ |
アンプ | 5交流 |
ベース材料 | ナイロン |
コード長 | 18ft。 |
直径 | 6.125 " |
NPTの排出 | 1" |
GPM @ 1フィート頭の | 20 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 17 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 14 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 9 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 4 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 18 |
高さ | 7.75 " |
住まい | アルミニウム |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 1/6 |
インペラ材質 | ナイロン |
長さ | 6 1 / 16 " |
最大液体温度 | 120度F |
最大頭 | 26のフィート |
モーターハウジング材料 | オイル充填鋳造アルミニウム |
シャフト材質 | バイトン |
シャフトシール | バイトン |
スイッチタイプ | マニュアル |
トップ材質 | 鋳造アルミニウム |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 4 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 3.74 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。