WATTSLF3004シリーズ誘電体ユニオン
形式 | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | ガスケット材料 | 六角サイズ | インレットマテリアル | 入口サイズ | アウトレット素材 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF3004 1/2 | - | - | ブナN | - | 鋼 | 1 / 2 " | 鋼 | 1 / 2 " | ¥6,871 | |
A | LF3004 1 1/2 | - | - | ブナN | - | 可鍛鉄 | 1 1 / 2 " | 可鍛鉄 | 1-1 / 2」 | ¥20,896 | |
B | LF3004 1 1/4 | - | - | ブナN | - | 鋼 | 1-1 / 4」 | 鋼 | 1-1 / 4」 | ¥13,749 | |
B | LF3004 2 | - | - | ブナN | - | 可鍛鉄 | 2" | 可鍛鉄 | 2" | ¥30,933 | |
A | LF3004 1 | - | - | ブナN | - | 鋼 | 1" | 鋼 | 1" | ¥10,312 | |
B | LF3004 3/4 | - | - | ブナN | - | 鋼 | 3 / 4 " | 鋼 | 3 / 4 " | ¥7,837 | |
C | 1 LF 3004-1 | 1" | 可鍛鋳鉄と亜鉛メッキ鋼 | ブナN | 2.25 " | - | - | - | - | ¥14,307 | |
D | 11/2 LF3004 | 1.5 " | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | ブナN | 3.5 " | - | - | - | - | ¥14,090 | |
B | 1 1/4 LF3004 | 1.25 " | 鉄 | ブナN | 2.75 " | - | - | - | - | ¥10,735 | |
C | 1/2 LF 3004-1/2 | 1 / 2 " | 可鍛鋳鉄と亜鉛メッキ鋼 | ブナN | 1.625 " | - | - | - | - | ¥7,363 | |
E | 23004 LFXNUMX | 2" | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | ブナN | 4.125 " | - | - | - | - | ¥22,465 | |
C | 3/4 LF3004 3/4 | 3 / 4 " | 可鍛鋳鉄と亜鉛メッキ鋼 | ブナN | 1.875 " | - | - | - | - | ¥8,395 |
LF3004シリーズ誘電体ユニオン
Watts LF3004 シリーズ誘電体ユニオンは、ガルバニック電流や迷走電流によって引き起こされる配管システムの腐食や劣化の促進を防ぐために商業および産業用途で使用されます。 異種金属製のパイプの間に設置します。 これらの誘電体ユニオンは、鋼鉄 / 鉄 / 亜鉛メッキ可鍛鉄 / 可鍛鉄および亜鉛メッキ鋼構造を特徴とし、構造剛性と長寿命を実現します。 動作中の電気的危険を防ぐためにポリスルホン絶縁が施されており、パイプ間の安全かつ信頼性の高いシールを実現する Buna-N ガスケットが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ニッパーとニブラー
- 逆流防止アクセサリ
- 空気圧テストプラグアクセサリ
- パイプ抽出器
- ポータブルステージパッケージアクセサリー
- 空気圧ツール
- 仕上げツール
- 林業
- マウントと振動制御
- ギアリング
- QORPAK キャップ
- POSI LOCK 油圧プーラー3ジョー
- HOFFMAN Syspend 180 Max シリーズ エルボー
- APOLLO VALVES 61-100シリーズボールコーンスプリングチェックバルブ
- SECURALL PRODUCTS ステンレス可燃物収納キャビネット
- AEROQUIP 保護スリーブ
- HUMBOLDT 目盛り付きガラスビーカー
- REMCO 手持ちダストパン
- TB WOODS フランジ
- WEG ACWシリーズ 配線用遮断器、南京錠