入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 誘電体ユニオン |
ボディ材質 | 可鍛鋳鉄と亜鉛メッキ鋼 |
接続タイプ | FIP×FIP |
ガスケット材料 | ブナN |
六角サイズ | 1.625 " |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
ナット素材 | 鋼 |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307193060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | ガスケット材料 | 六角サイズ | インレットマテリアル | 入口サイズ | アウトレット素材 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/4 LF3004 | 1.25 " | 鉄 | ブナN | 2.75 " | - | - | - | - | ¥10,735 | ||
3/4 LF3004 3/4 | 3 / 4 " | 可鍛鋳鉄と亜鉛メッキ鋼 | ブナN | 1.875 " | - | - | - | - | ¥8,395 | ||
1 LF 3004-1 | 1" | 可鍛鋳鉄と亜鉛メッキ鋼 | ブナN | 2.25 " | - | - | - | - | ¥14,307 | ||
11/2 LF3004 | 1.5 " | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | ブナN | 3.5 " | - | - | - | - | ¥14,090 | ||
23004 LFXNUMX | 2" | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | ブナN | 4.125 " | - | - | - | - | ¥22,465 | ||
LF3004 1 1/4 | - | - | ブナN | - | 鋼 | 1-1 / 4」 | 鋼 | 1-1 / 4」 | ¥13,749 | ||
LF3004 2 | - | - | ブナN | - | 可鍛鉄 | 2" | 可鍛鉄 | 2" | ¥30,933 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。