入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 誘電体ユニオン |
アダプター材質 | 可鍛鉄 |
ガスケット材料 | ブナN |
ガスケットの最大圧力 | 250のプサイ |
ガスケット最高温度 | 180度F |
入口接続 | 雌ねじ |
インレットマテリアル | 可鍛鉄 |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
断熱材 | ポリスルホン |
Lead | 現在ではない |
最大 作動圧力 | 250 PSI |
最大圧力 | 250 psi |
製造元シリーズ | LF3004 |
ナット素材 | 可鍛鉄 |
コンセント接続 | 雌ねじ |
アウトレット素材 | 可鍛鉄 |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
タイプ | キット |
作業温度。 | 180度F |
船の重量(kg) | 1.25 |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | ガスケット材料 | 六角サイズ | インレットマテリアル | 入口サイズ | アウトレット素材 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/4 LF3004 | 1.25 " | 鉄 | ブナN | 2.75 " | - | - | - | - | ¥10,735 | ||
1/2 LF 3004-1/2 | 1 / 2 " | 可鍛鋳鉄と亜鉛メッキ鋼 | ブナN | 1.625 " | - | - | - | - | ¥7,363 | ||
3/4 LF3004 3/4 | 3 / 4 " | 可鍛鋳鉄と亜鉛メッキ鋼 | ブナN | 1.875 " | - | - | - | - | ¥8,395 | ||
1 LF 3004-1 | 1" | 可鍛鋳鉄と亜鉛メッキ鋼 | ブナN | 2.25 " | - | - | - | - | ¥14,307 | ||
11/2 LF3004 | 1.5 " | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | ブナN | 3.5 " | - | - | - | - | ¥14,090 | ||
23004 LFXNUMX | 2" | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | ブナN | 4.125 " | - | - | - | - | ¥22,465 | ||
LF3004 1 1/4 | - | - | ブナN | - | 鋼 | 1-1 / 4」 | 鋼 | 1-1 / 4」 | ¥13,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。