AIRMASTER FAN CDDシリーズ 遠心ダイレクトドライブ排気ファン
エアマスター ファンの遠心直接駆動排気ファンは、作業スペース領域から余分な湿気や不要な臭気を取り除きます。 これらの ODP 密閉ファンは、レストランや製造工場で、従業員を有害なガスの吸入から保護するために使用されています。
形式 | モデル | ベースサイズ | 寸法 | 注ぐ速さ | HP | 速度 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32449 | - | 23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 " | 1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm | 1/3 | 1600 Rpm | 11 3 / 4 " | ¥171,607 | 見積依頼
|
A | 32446 | - | 14 x 19 x 17-3 / 4 " | 510/470/425/370/300/175 Cfm | 1/10 | 1600 Rpm | 9" | ¥113,003 | 見積依頼
|
A | 32447 | 19x 2」 | 23 3 / 4 " | 945立方フィート | 0.18 | 1600 Rpm | 10 1 / 2 " | ¥128,334 | 見積依頼
|
A | 32727 | 21x 2」 | 26-1 / 4」 | 1410立方フィート | 1/6 | 1625回転 | 10 3 / 4 " | ¥166,167 | 見積依頼
|
A | 32451 | 21x 2」 | 29-3 / 4」 | 2400立方フィート | 1/2 | 1600 Rpm | 12 " | ¥206,720 | 見積依頼
|
特徴
- Airmaster 遠心式直接駆動排気ファンには、さまざまな静圧で大量の空気を移動させるための、過負荷のない後方傾斜ホイールがあります。
- 鳥や小動物をブレードから遠ざけるための標準的な鳥よけスクリーンが付いています。
- これらの排気ファンには、障害または故障時に瞬時に電源をオフにする緊急切断スイッチが備わっています。
対応アクセサリー
- エアマスター カーブヒンジ: このヒンジは、ファン ベースとルーフの間の耐候性接続を提供します。
- エアマスター 排気バックドラフトダンパー: これらのダンパーは、汚染された空気を作業場から流出させ、逆流を防ぎます。
規格と承認
- ETL
よくある質問
これらの排気管は壁または屋根に取り付けられますか?
Airmaster 遠心式ダイレクト ドライブ ファンは、壁または屋根に取り付けることができます。
ODP エンクロージャーとは何ですか?
この筐体は、垂直から 15 度以内の角度で水滴がモーターに落ちるのを防ぎ、冷却のために空気が巻線を循環できるようにします。
これらのエアマスターファンを良好な状態に保つにはどうすればよいでしょうか?
- 定期点検を実施して、ハウジング ユニットとファン プロペラを清掃します。
- ファン運転中に異音がないか確認してください。
- 定期的にファスナーの締まり具合を確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- グリースガン
- コンビネーションユニット
- ホース継手を押す
- フロアサンダーアクセサリー
- ダクト断熱材
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 自動車整備士
- 自動車電気
- 防火
- 電子/ベンチテスト
- DAYTON コンタクトブロック、取り付けベース
- COOPER ATKINS 熱電対温度計
- TENNSCO スタティックコントロールトップ
- THOMAS & BETTS 液密リリーフコードコネクタ
- THOMAS & BETTS 54209シリーズラグ圧縮コネクタ
- VERMONT GAGE クラスZZプラグゲージライブラリ
- EATON コメット シリーズ 拡散反射型直角ビューイング光電センサ
- BEL-ART - SCIENCEWARE ヒュームフード
- FANTECH 給排気フード
- SMC VALVES オートスイッチアクセサリ