AIRMASTER FAN 32447 排気ファン、遠心ダイレクトドライブ、ホイール直径 10-1/2 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
ベースサイズ | 19x 2」 |
寸法 | 23 3 / 4 " |
注ぐ速さ | 945立方フィート |
HP | 0.18 |
速度 | 1600 Rpm |
定格電圧 | 115 VAC |
ホイール直径 | 10 1 / 2 " |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | 寸法 | 注ぐ速さ | HP | 速度 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32446 | - | 14 x 19 x 17-3 / 4 " | 510/470/425/370/300/175 Cfm | 1/10 | 1600 Rpm | 9" | ¥113,003 | 見積依頼
|
32449 | - | 23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 " | 1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm | 1/3 | 1600 Rpm | 11 3 / 4 " | ¥171,607 | 見積依頼
|
32451 | 21x 2」 | 29-3 / 4」 | 2400立方フィート | 1/2 | 1600 Rpm | 12 " | ¥206,720 | 見積依頼
|
32727 | 21x 2」 | 26-1 / 4」 | 1410立方フィート | 1/6 | 1625回転 | 10 3 / 4 " | ¥166,167 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。