APOLLO VALVES 61-100 シリーズ ボールコーンスプリングチェックバルブ
形式 | モデル | シート素材 | 接続タイプ | 高さ | サイズ | 幅(Width) | 長さ | マックス。 温度 | 最大水圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61-100-01 | 強化ポリテトラフルオロエチレン | FNPT×FNPT | 4 1 / 8 " | 3" | 8 1 / 8 " | 8 1 / 8 " | 180°F | 400のプサイ | ¥147,050 | |
A | 61-102-01 | 強化ポリテトラフルオロエチレン | FNPT×FNPT | 1 1 / 8 " | 3 / 8 " | 2 1 / 8 " | 2 1 / 8 " | 180°F | 400のプサイ | ¥7,414 | |
A | 61-101-01 | RPTFE | FNPT | - | 1 / 4 " | 2 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥7,507 | |
A | 61-109-01 | RPTFE | FNPT | - | 2.5 " | 7" | 7" | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥104,182 | |
A | 61-103-01 | RPTFE | FNPT | - | 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | 2 5 / 16 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥7,507 | |
A | 61-104-01 | RPTFE | FNPT | - | 3 / 4 " | 2.875 " | 2.875 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥10,665 | |
A | 61-105-01 | RPTFE | FNPT | - | 1" | 3.5 " | 3.5 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥15,521 | |
A | 61-106-01 | RPTFE | FNPT | - | 1.25 " | 4.187 " | 4.187 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥23,908 | |
A | 61-107-01 | RPTFE | FNPT | - | 1.5 " | 4 15 / 16 " | 4 15 / 16 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥32,595 | |
A | 61-108-01 | RPTFE | FNPT | - | 2" | 6" | 6" | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥50,957 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フック下のリフティングマグネット
- 柔軟な金属製電線管継手
- ワイヤーラップおよびアンラップツール
- ケーブル制御ガス遮断弁
- トートリッド
- ネジ
- フライス工具
- 水処理
- 危険な場所の備品
- 鋳鉄
- STANLEY ドアレバーロックセット
- OSG 右側の超硬バー、90度の角度形状が含まれています
- LOVEJOY キー溝付きCタイプハブ、インチボア
- WESTWARD ソケット
- DIXON R74シリーズレギュレーター
- HOFFMAN タイプ4,4Xディープヒンジウィンドウキット
- BENCHMARK SCIENTIFIC RotoBotシリーズ回転ミキサー用の水平ロティサリー
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 3/8 インチ、片端ネジ付き
- APPLETON ELECTRIC 交換用ハブ