入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールコーンスプリングチェックバルブ |
接続タイプ | FNPT |
クラッキング圧力 | 0.5のプサイ |
長さ | 2.875 " |
材料 | ブロンズ |
最大蒸気圧 | 125のPSI WSP |
マックス。 温度 | 353度F |
最大水圧 | 400psiノンショックCWP |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 1.625 " |
シート素材 | RPTFE |
サイズ | 3 / 4 " |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 2.875 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
モデル | シート素材 | 接続タイプ | 高さ | サイズ | 幅(Width) | 長さ | マックス。 温度 | 最大水圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-101-01 | RPTFE | FNPT | - | 1 / 4 " | 2 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥7,507 | |
61-102-01 | 強化ポリテトラフルオロエチレン | FNPT×FNPT | 1 1 / 8 " | 3 / 8 " | 2 1 / 8 " | 2 1 / 8 " | 180度F | 400のプサイ | ¥7,414 | |
61-103-01 | RPTFE | FNPT | - | 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | 2 5 / 16 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥7,507 | |
61-105-01 | RPTFE | FNPT | - | 1" | 3.5 " | 3.5 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥15,521 | |
61-106-01 | RPTFE | FNPT | - | 1.25 " | 4.187 " | 4.187 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥23,908 | |
61-107-01 | RPTFE | FNPT | - | 1.5 " | 4 15 / 16 " | 4 15 / 16 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥32,595 | |
61-108-01 | RPTFE | FNPT | - | 2" | 6" | 6" | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥50,957 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。