APOLLO VALVES 61-100-01 ボールコーンスプリングチェックバルブ、シングルフロー、インラインボールコーン、青銅、パイプサイズ 3 インチ
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
アイテム価格 | ボールコーンスプリングチェックバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディタイプ | インラインボールコーン |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
クラッキング圧力 | 0.5のプサイ |
設計 | 単発講座 |
高さ | 4 1 / 8 " |
長さ | 8 1 / 8 " |
材料 | ブロンズ |
最大蒸気圧 | 125のPSI WSP |
マックス。 温度 | 180度F |
最大水圧 | 400のプサイ |
最小温度 | 33度F |
取り付け方向 | 水平垂直 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 4.125 " |
パイプサイズ | 3" |
製品データシート | アポロ-61-100-01.pdf |
シール材 | EPDM |
シート素材 | 強化ポリテトラフルオロエチレン |
サイズ | 3" |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 8 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 7.52 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
A. クラッキング圧力は 1/2 psi です。
A. ボールの回転を利用してシール表面を拭き取るセルフクリーニング機構を内蔵しており、汚れの付着や汚れのリスクを軽減します。 この設計は、破片の蓄積によりバルブの性能が損なわれる可能性がある用途に採用されています。
A. バルブの堅牢な構造には、高圧を効果的に処理するための強化シールが含まれています。 ただし、最適なパフォーマンスと安全性を確保するには、メーカーが指定した圧力と温度の制限を遵守することが不可欠です。
A. 緊急時に迅速に遮断できるように、通常は、明確にマークされ、簡単にアクセスできる手動操作レバーが備えられています。 オペレーターにその使用法を習熟させ、緊急時対応訓練に組み込んでください。
モデル | シート素材 | 接続タイプ | 高さ | サイズ | 幅(Width) | 長さ | マックス。 温度 | 最大水圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-101-01 | RPTFE | FNPT | - | 1 / 4 " | 2 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥6,717 | |
61-102-01 | 強化ポリテトラフルオロエチレン | FNPT×FNPT | 1 1 / 8 " | 3 / 8 " | 2 1 / 8 " | 2 1 / 8 " | 180度F | 400のプサイ | ¥6,630 | |
61-103-01 | RPTFE | FNPT | - | 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | 2 5 / 16 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥7,361 | |
61-104-01 | RPTFE | FNPT | - | 3 / 4 " | 2.875 " | 2.875 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥9,709 | |
61-105-01 | RPTFE | FNPT | - | 1" | 3.5 " | 3.5 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥13,604 | |
61-106-01 | RPTFE | FNPT | - | 1.25 " | 4.187 " | 4.187 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥22,100 | |
61-107-01 | RPTFE | FNPT | - | 1.5 " | 4 15 / 16 " | 4 15 / 16 " | 353度F | 400psiノンショックCWP | ¥30,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。