PALMGREN 9612401 ボール盤バイス、4 インチ サイズ
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
アイテム価格 | ドリルプレスバイス |
ベッド/ベース | 0.001 " |
あごのたわみ | .0.002 "2000ポンドで |
ジョーオープニング | 4" |
顎板 | 0.002 " |
ジョータイプ | 溝付き |
ジョー幅 | 4" |
全体の高さ | 3.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.75 " |
喉の深さ | 13 / 4 " |
UPC | 726896124018 |
船の重量(kg) | 8.28 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。