PROTO J6023 トルク レンチ、スチール、ドライブ サイズ 1 インチ、クリック音インジケーター
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
アイテム価格 | マイクロメータトルクレンチ |
正確さ | +/- 3%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% |
校正証明書 | いいえ |
ドライブサイズ | 1" |
ヘッド形式 | 固定の |
材料 | 鋼 |
測定タイプ | フィートポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 69 " |
一次スケールの増分 | 5フィートポンド |
一次スケール範囲 | 200〜1000フィートポンド |
回転 | CW / CCW |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
視覚的/聴覚的指標 | 可聴クリック |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
モデル | 一次スケールの増分 | 正確さ | 校正証明書 | 一次スケール範囲 | 視覚的/聴覚的指標 | ドライブサイズ | ヘッド形式 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6025 | 10フィートポンド | +/- 3%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% | いいえ | 400〜2000フィートポンド | 可聴クリック | 1" | 固定の | 鋼 | ¥830,564 | |
J6062CXCERT | 1インチポンド | +/- 3%CW、+ / -6%CCW | 有り | 40〜200インチポンド | 可聴クリック | 1 / 4 " | ラチェット | 鋼 | ¥61,854 | |
J6064CXCERT | 1インチポンド | +/- 3%CW、+ / -6%CCW | 有り | 40〜200インチポンド | 可聴クリック | 3 / 8 " | ラチェット | 鋼 | ¥61,996 | |
J6066CXCERT | 5インチポンド | +/- 3%CW、+ / -6%CCW | 有り | 200〜1000インチポンド | 可聴クリック | 3 / 8 " | ラチェット | 鋼 | ¥63,956 | |
J6072CXCERT | 10インチポンド | +/- 3%CW、+ / -6%CCW | 有り | 600〜3000インチポンド | 有り | 1 / 2 " | ラチェット | 鋼 | ¥75,522 | |
J6006CXCERT | 0.5フィートポンド | +/- 3%CW、+ / -6%CCW | 有り | 16〜80フィートポンド | クリック | 3 / 8 " | ラチェット | クロムバナジウム | ¥63,990 | |
J6008CXCERT | 0.5フィートポンド | +/- 3%CW、+ / -6%CCW | 有り | 16〜80フィートポンド | 可聴クリック | 1 / 2 " | ラチェット | 鋼 | ¥68,824 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。