ユーティリティ/脱水ポンプ
ユーティリティ/脱水ポンプは、遠心分離の方法によって鉱山、地下室、裏庭から地下水面を除去または平坦化するために使用されます。これらのポンプは、...続きを読む
脱水ポンプ2Hp 110 / 220v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
NK2-15 | AC7FTG | ¥528,368 |
エンジン駆動ユーティリティポンプ、8 馬力、3 インチ Mnpt、242 CC エンジン サイズ、遠心
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EPT3-80HA | CU7CWR | ¥446,813 |
エンジン駆動ユーティリティポンプ、11 馬力、4 インチ Mnpt、337 CC エンジンサイズ、遠心式、セミオープン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EPT3-100HA | CU7CWP | ¥702,450 |
ウォーターポンプ、12 V、9 gpm、ヘッド長 15 フィート、ベアツール、サイズ 3/4 インチ GHeight オス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2579-20 | CT3QBB | ¥42,287 |
コードレス移送ポンプ、18 V、8 Gpm、ヘッド長 75 フィート、ベアツール、3/4 インチ Ght オス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2771-20 | CT3PWN | ¥56,569 |
ポンプアクセサリキット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
K001499 | CR9JEW | ¥9,719 |
丸穴サクションストレーナー 2インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
70000504 | CN8LUQ | ¥3,982 |
水中脱水ポンプ15フィートのコード長
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SD300 | AH9VAP | ¥167,673 |
センサーユーティリティポンプ 1/4HP 120V 50 フィートコード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
40GT80 | AH9LET | ¥40,982 |
メカニカルスリーブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9405-41 | AG8FGP | ¥57,150 | 詳細を参照してください。 |
5-MSP シリーズ水中ポンプ、1/6 HP、5A、25 フィートのコード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
505025 | AN3ALG | ¥30,136 | 詳細を参照してください。 |
ユーティリティポンプ、1/4 Hp
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
14942735 | BQ7ZRM | ¥50,422 | 詳細を参照してください。 |
自吸式ポータブルユーティリティポンプ、115 V、1600 GPH
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
555104 | CV8PLG | - | 見積依頼 |
ユーティリティ/脱水ポンプ
脱水ポンプは、鉱山、地下室、裏庭から地下水を除去または汲み上げるために使用され、遠心分離の方法によって洪水を減らし、地下水面を水平にします。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのユーティリティ/脱水ポンプの広い範囲を提供しています アレグロ、デイトン、リトルジャイアントパンプス、 鶴見 とルール。 これらのポンプは、ホースから空気を吸い出すための渦を生成するインペラを備えており、その結果、大気圧の助けを借りて水をポンプに上昇させます。 これらの水平に設置されたポンプは、最大3 HPの電力定格の電気モーターを使用し、水の浸入を防ぐためのメカニカルシールが付属しています。 これらのポンプは、8〜50インチの範囲のコード長で利用できます。 Raptor Supplies.
よくある質問
脱水ポンプにはどのようなメンテナンスが必要ですか?
- ポンプとホースを定期的に掃除して、ポンプの効果を妨げる可能性のある破片、沈殿物、または詰まりを取り除きます。
- ポンプの吸気ホースと吐出ホースに亀裂や漏れなどの損傷がないかどうかを検査します。 必要に応じて、損傷したホースを交換します。
- ポンプのインペラまたはプロペラに障害物や摩耗の兆候がないか調べます。 必要に応じて、インペラを清掃または交換します。
これらの汚泥水中脱水ポンプにはモーター保護機能がありますか?
はい、アレグロ セーフティ 脱水ポンプ 過負荷や偶発的な空運転状態によるモーターの故障を防ぐために、熱およびアンペア数を感知するプロテクターが組み込まれています。 この保護により、安全性がさらに強化され、モーターの寿命を延ばすことができます。
これらの脱水ポンプはどのようなコードの長さで利用できますか Raptor Supplies?
これらのポンプは、8 ~ 50 インチの範囲のコード長でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
脱水ポンプで許容される最高液体温度は何度ですか?
最大 150 度 F の液体温度に耐えることができます。
詳細はこちら
- 配電設備
- 温度と湿度の測定
- サイン
- 減速機
- コンジットの取り付け
- センサーコードセット
- パレットリフターとティルター
- ウェットモップ
- 電池式排水ポンプ
- IEC電磁接触器
- BURNDY タイプW油圧圧着工具(ダイ付き)
- INNOVATIVE COMPONENTS 3/8インチ、1/2インチ、M10ネジサイズソフトタッチシフトノブ
- SAFEWAY 油圧クイックカプラー、炭素鋼、1/4
- INSTOCK ラボ用ユーティリティディープレッジカート、グレー
- DURHAM MANUFACTURING プラットフォームトラック、高さ調節可能
- DAYTON ハードウェア
- RACO 電線管コネクタ
- REGAL 管用テーパータップ 断続ねじ NPT ブライト
- MILWAUKEE スナップオフユーティリティナイフ
- CHICAGO PNEUMATIC 席