アイテム価格 | センサーユーティリティポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | CSA |
アンプ | 2.50 |
ベース材料 | 熱可塑性プラスチック |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 50ft。 |
コードサイズ | 18 AWG |
コードタイプ | SJTW |
直径 | 7 45 / 64 " |
NPTの排出 | 1-1 / 4」 |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 22 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 12 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 30 |
Handle | 有り |
高さ | 11.75 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 熱可塑性プラスチック |
入力相AC | 1 |
絶縁クラス | B |
長さ | 9 39 / 64 " |
マックス 直径 | 3 / 32 " |
最大液体温度 | 104度F |
最大頭 | 20のフィート |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
ポンプ本体材料 | 熱可塑性プラスチック |
ポンプRPM | 3450 |
シール材 | ブナN |
スイッチタイプ | 電気 |
熱保護 | 有り |
UPC | 190735297575 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 7 45 / 64 " |
船の重量(kg) | 5.09 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 19.81 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。