承認されたベンダーのプロペラマシンブレード
形式 | モデル | ブレード径 | ボア径 | 利き手 | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 550006c | 3" | 0.502 " | 右手 | 3° | ¥14,885 | |
A | 550012c | 3" | 0.627 " | 右手 | 3° | ¥15,329 | |
B | 550013c | 3" | 0.627 " | 左手 | 3° | ¥15,329 | |
B | 550007c | 3" | 0.502 " | 左手 | 3° | ¥15,329 | |
A | 550030c | 4" | 0.502 " | 右手 | 4° | ¥16,443 | |
B | 550043c | 4" | 0.752 " | 左手 | 4° | ¥16,220 | |
A | 550036c | 4" | 0.627 " | 右手 | 4° | ¥17,221 | |
B | 550037c | 4" | 0.627 " | 左手 | 4° | ¥16,443 | |
A | 550042c | 4" | 0.752 " | 右手 | 4° | ¥16,220 | |
B | 550031c | 4" | 0.502 " | 左手 | 4° | ¥16,443 | |
A | 550080c | 5" | 0.502 " | 右手 | 5° | ¥21,885 | |
B | 550093c | 5" | 0.752 " | 左手 | 5° | ¥21,885 | |
B | 550081c | 5" | 0.502 " | 左手 | 5° | ¥21,885 | |
A | 550092c | 5" | 0.752 " | 右手 | 5° | ¥21,885 | |
A | 550086c | 5" | 0.627 " | 右手 | 5° | ¥22,663 | |
C | 550087c | 5" | 0.627 " | 左手 | 5° | ¥21,664 | |
A | 550140c | 6" | 1.002 " | 右手 | 6° | ¥22,663 | |
C | 550121c | 6" | 0.627 " | 左手 | 6° | ¥23,107 | |
A | 550130c | 6" | 0.752 " | 右手 | 6° | ¥22,663 | |
B | 550141c | 6" | 1.002 " | 左手 | 6° | ¥23,330 | |
A | 550120c | 6" | 0.627 " | 右手 | 6° | ¥23,107 | |
B | 550201c | 7" | 1.002 " | 左手 | 7° | ¥26,441 | |
B | 550191c | 7" | 0.752 " | 左手 | 7° | ¥26,441 | |
A | 550190c | 7" | 0.752 " | 右手 | 7° | ¥26,441 | |
B | 550241c | 8" | 0.752 " | 左手 | 8° | ¥36,883 | |
B | 550351c | 9" | 0.752 " | 左手 | 9° | ¥42,438 | |
B | 550371c | 9" | 1.002 " | 左手 | 9° | ¥42,882 | |
A | 550506c | 10 " | 1.002 " | 右手 | 10° | ¥53,607 | |
B | 550507c | 10 " | 1.002 " | 左手 | 10° | ¥53,607 | |
A | 550800c | 12 " | 1.252 " | 右手 | 12° | ¥60,696 | |
B | 550801c | 12 " | 1.252 " | 左手 | 12° | ¥60,437 | |
B | 550941c | 14 " | 1.252 " | 左手 | 14° | ¥101,455 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアクローザーアクセサリー
- ウッドゲートハードウェア
- ヤード消火栓
- 油圧シリンダー
- 空気と水のアフタークーラー
- ユーティリティカート
- 家電
- ドアロックとデッドボルト
- ディスポーザー
- フック
- PARKER PDPシリーズニップル、6000PSI定格圧力
- GRAINGER キャスターホイール、5インチ
- SOUTHWIRE COMPANY SGXシリーズバッテリーケーブル
- EATON モーター制御アセンブリ
- EATON KDCBシリーズ 完全モールドケース遮断器、Kフレーム
- EATON 取り付け金具
- MARTIN SPROCKET MST ブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号120
- TOUGH GUY パッドホルダー
- HONEYWELL ねじ付きグローブバルブ
- BALDOR / DODGE ハブ、タイヤカップリング