入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロペラ |
ブレード径 | 5" |
ボア径 | 0.752 " |
終了 | ロトフィニッシュ |
材料 | ステンレス鋼 |
利き手 | 右手 |
ピッチ | 5度 |
ネジ | 2 |
タイプ | マシンピッチ |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。