VESTIL S-CB-62 スタッカー カウンター バランス、1100 ポンド容量、62インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッカー |
バッテリーサイズ | 11 |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
色 | ブラック、イエロー |
深さ | 85 " |
フォーク長 | 30 " |
フォークの厚さ | 1.1875 " |
フォーク幅 | 3 1 / 8 " |
フォーク幅の範囲 | 6 3/8 "から23/5" |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドルの長さ | 50.88 " |
ハンドル材料 | プラスチック |
高さ | 78 " |
含まれています | 完全溶接フレーム |
長さ | 85 " |
最大持ち上げ高さ | 62 |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
高さを下げた | 2" |
材料 | 鋼 |
最大フォークの高さ | 62 " |
最大。 フォーク幅 | 23.5 " |
最大移動距離 | 60 " |
測定単位 | 各 |
最小 フォークの高さ | 2" |
原動力 | 0.7kW、2kw |
原動力 | 0.7kW |
モーター力kW | 0.7 Kw |
モータータイプ | 24V |
電動機電圧 | DC 24V |
バッテリーの数 | 2 |
フル充電時の動作 | 3から4までの時間。 |
断続使用時のフル充電時の動作 | 8の時間。 |
出力 | 2kw |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-s-cb-62.pdf |
上げられた高さ | 62 " |
0 インチから 62 インチまで均一な容量 | 1000ポンド。 |
電圧 | 24V |
幅(Width) | 32.25 " |
船の重量(kg) | 750.15 |
船高(cm) | 196.85 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。