VESTIL S-2CB-118 カウンターバランスパワードライブリフト、2 インチから 118 インチまで上昇
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッカー |
バッテリーチャージャー | 120V入力、24V/12A |
バッテリーサイズ | 14 |
バッテリー電圧 | 6V |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
色 | ブラック、イエロー |
深さ | 110 " |
フォーク長 | 36.25 " |
フォーク幅 | 4" |
フォーク幅の範囲 | 8 3/8 "から23/1" |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 8x3-1/2インチ。 |
ハンドル径 | 1.4インチ |
ハンドルの高さ | 51 " |
ハンドルの高さ | 51インチ |
ハンドルの長さ | 54.13 " |
ハンドル材料 | プラスチック |
高さ | 78 " |
含まれています | 完全溶接フレーム |
長さ | 110 " |
リフト速度 | 4.2/秒」 |
最大持ち上げ高さ | 118 |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
ロードセンター | 19 " |
高さを下げた | 2" |
マストスタイル | 伸縮自在の |
材料 | 鋼 |
最大フォークの高さ | 118 " |
最大。 フォーク幅 | 23.25 " |
測定単位 | 各 |
最小 フォークの高さ | 2.13 " |
モータータイプ | 24V |
電動機電圧 | DC 24V |
バッテリーの数 | 4 |
フル充電時の動作 | 3から4までの時間。 |
断続使用時のフル充電時の動作 | 8の時間。 |
プラットフォームの最低地上高 | 1 1 / 2 " |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-s-2cb-118.pdf |
上げられた高さ | 118 " |
0 インチから 62 インチまで均一な容量 | 2000ポンド。 |
62 インチから 118 インチまで均一な容量 | 1000ポンド。 |
使用可能な長さ | 12 " |
使用可能な幅 | 18インチ |
電圧 | 24V |
幅(Width) | 35.5 " |
船の重量(kg) | 1194.3 |
船高(cm) | 199.39 |
船の長さ(cm) | 256.54 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。