DORIAN ローレットツール 大
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの高さ | シャンクの長さ | シャンク幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CNC-75-3-M | 5.625 " | 3 / 4 " | 3.25 " | 3 / 4 " | ¥284,284 | |
A | CNC-100-3-M | 6.875 " | 1" | 4.5 " | 1" | ¥274,972 | |
A | CNC-125-3-M | 7.375 " | 1.25 " | 5" | 1.25 " | ¥307,723 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パレット
- 具体的なその他のツール
- LEDチャンネルストリップフィクスチャ
- 油圧クレーンジャック
- 炭素鋼穴あきシート
- 備品
- 集計テスト
- ペイントと壁紙ツール
- 通信部
- 真鍮
- LITHONIA LIGHTING トンハンギングキット
- KISSLER & CO 蛇口修理キット
- APPROVED VENDOR エルボーを減らす、90度、亜鉛メッキ可鍛鋳鉄
- TEMPCO ストリップヒーター、240V、250ワット
- VALLEY CRAFT プラットフォームトラック、アルミニウム構造
- WELCH フィルター排気
- VULCAN HART エレメントクランプ
- HOFFMAN タイプ 4X 22.5mm 押しボタン エンクロージャ
- MI-T-M ストレーナー
- MORSE CUTTING TOOLS 特殊ドリル 5467シリーズ