アイテム価格 | 電動水中脱水ポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | UL認定、CSA認定済み |
アンプ | 5.09 |
コード長 | 15ft。 |
コードタイプ | 3プロング接地 |
NPTの排出 | 1-1 / 2」 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 57 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 47 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 35 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 20 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 5 |
Handle | 有り |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
入力相AC | 1 |
最大頭 | 30のフィート |
スイッチタイプ | スイッチは含まれていません |
熱保護 | いいえ |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 7.09 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。