ALLEGRO 9404-04 汚泥脱水ポンプ
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
アイテム価格 | 脱水ポンプ |
ケーブル長 | 20のフィート |
容量 | 50ガロン。 |
現在の描画 | 5.1A |
直径 | 9 1 / 2 " |
吐出口径 | 2" |
高さ | 13 3 / 8 " |
出力HP | 1 / 2 hp |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9404-04.pdf |
開始タイプ |
船の重量(kg) | 32 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8413600090 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
9404-02 | ¥141,038 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。