入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティポンプ |
アンペアAC | 6.5〜10 |
ベアリング | 玉 |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
コード | 7フォート |
デューティ | 断続的な |
水のGPH @ 1フィート頭の | 300 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 240 |
水のGPH @ 20フィート頭の | 202 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 3.32 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 2.31 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 2.5 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 3.72 |
高さ | 4.187 " |
HP | 1/10 |
羽根車 | ブナN |
入口/出口 | 3/8 ID; 3 / 4ODガーデンホース |
長さ | 6.125 " |
最大頭 | 36.7 Ft。 |
最大液体温度 | 140 F |
マックス。 圧力 | 19.9 PSI |
最大サクションリフト(フィート) | 7 |
モーターエンクロージャー | Open |
モータータイプ | DC |
RPM | 5000 |
シール | ブナNラジアルリップ |
自己プライミング | 有り |
軸径 | 0.315 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | コンパクトで柔軟なインペラ |
UPC | 190735353561 |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 1.96 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8413600090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。