入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティポンプ |
アンプ | 2.5交流 |
ベース材料 | 熱可塑性プラスチック |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 9ft。 |
コードサイズ | 18 AWG |
コードタイプ | SJTW |
直径 | 6" |
NPTの排出 | 1-1 / 4」 |
デューティ | 断続的な |
演算 | 自動オフ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 22 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 12 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 30 |
Handle | 有り |
高さ | 11.75 " |
住まい | 熱可塑性プラスチック |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 熱可塑性プラスチック |
絶縁クラス | B |
最大直径固体 | 3 / 32 " |
最大液体温度 | 104度F |
最大頭 | 20のフィート |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターハウジング材料 | 熱可塑性プラスチック |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ブナN |
シャフトシール | セラミック、ブナN、ステンレス鋼 |
スイッチタイプ | エレクトロニック |
熱保護 | 有り |
トップ材質 | 熱可塑性プラスチック |
タイプ | センサーユーティリティ |
UPC | 190735234358 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 3.88 |
船高(cm) | 33.27 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。