TSURUMI NK2-22 水中脱水ポンプ 3馬力 220v
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
アイテム価格 | 建設現場/住宅用脱水ポンプ |
アンプ | 13 |
ベース材料 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 二重シールド、永久潤滑、高温C3ボールベアリングはB-10寿命の定格 |
コード長 | 32ft。 |
コードサイズ | 14/3 |
コードタイプ | 3-導体STOW、水と油に耐性 |
直径 | 9.437 " |
NPTの排出 | 3" |
デューティ | 連続的な |
演算 | 脱水 |
GPM @ 1フィート頭の | 130 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 126 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 120 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 114 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 110 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 104 |
水のGPM @ 35Ft。 頭の | 98 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 92 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 130 |
Handle | トップキャリング |
高さ | 24.5 " |
住まい | ダイカストアルミニウム |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
HP | 3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
絶縁クラス | B |
長さ | 24.5 " |
最大直径固体 | 5 / 16 " |
最大液体温度 | 104度F |
最大頭 | 85のフィート |
最小サンプピット径 | 14 " |
モーターハウジング材料 | ダイカストアルミニウム |
モーターRPM | 3465 |
モータータイプ | PSC |
相 | 1 |
RPM | 3465 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | 炭化ケイ素 |
熱保護 | オートマチック |
トップ材質 | ダイカストアルミニウム |
タイプ | 建設現場と住宅の脱水 |
電圧 | 220 |
保証 | 2 年 |
幅(Width) | 9.437 " |
船の重量(kg) | 35.1 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | アンプ | ベース材料 | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480 | 44 | 6.1 | 鋼 | 36 | 23 | - | 62 | 11.25 " | ¥119,082 | ||
HS2.4S-62 | 35 | 5.4交流 | PVC | 28 | 20 | - | 53 | 12 15 / 16 " | ¥90,758 | ||
HSZ2.4S-62 | 35 | 5.4交流 | PVC | 28 | 20 | - | 53 | 15.125 " | ¥107,321 | ||
HS3.75S-62 | 55 | 9.6 | PVC | 51 | 46 | 35 | 60 | 15.25 " | ¥176,500 | ||
HSZ3.75S-61 | 55 | 9.6 | PVC | 51 | 46 | 35 | 60 | 17.5 " | ¥183,570 | ||
HSD2.55S-62 | 40 | 7.5 | 鋼 | 33 | 25 | 8 | 58 | 15.375 " | ¥199,979 | ||
LSR2.4S-60 | 44 | 6.1 | ラバー | 34 | 24 | - | 62 | 11.375 " | ¥141,142 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。