TSURUMI LB-800A 自動脱水ポンプ 1馬力 115v
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
アイテム価格 | 自動水中脱水ポンプ |
アンプ | 9.6 |
ベース材料 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 二重シールド、永久潤滑、高温C3ボールベアリングはB-10寿命の定格 |
コード長 | 50ft。 |
コードサイズ | 14/3 |
コードタイプ | 3-導体STOW、水と油に耐性 |
直径 | 8.75 " |
NPTの排出 | 2" |
デューティ | 連続的な |
演算 | 脱水 |
GPM @ 1フィート頭の | 82 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 77 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 72 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 67 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 60 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 53 |
水のGPM @ 35Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 37 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 82 |
Handle | トップキャリング |
高さ | 13.437 " |
住まい | ダイカストアルミニウム |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
HP | 1 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ウレタンゴム |
絶縁クラス | E |
長さ | 13.437 " |
最大直径固体 | 1 / 4 " |
最大液体温度 | 104度F |
最大頭 | 59のフィート |
最小サンプピット径 | 12 " |
モーターハウジング材料 | ダイカストアルミニウム |
モーターRPM | 3300 |
モータータイプ | PSC |
相 | 1 |
RPM | 3300 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | 炭化ケイ素 |
熱保護 | オートマチック |
トップ材質 | ダイカストアルミニウム |
タイプ | 建設現場と住宅の脱水 |
電圧 | 115 |
保証 | 2 年 |
幅(Width) | 8.75 " |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | アンプ | コード長 | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 高さ | HP | 長さ | 最大頭 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480A | 23 | 6.1 | 32ft。 | 62 | 11.25 " | 2/3 | 11.25 " | 39.5のフィート | ¥158,397 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。