TSURUMI LB-480A 自動脱水ポンプ 2/3 馬力 110v
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
アイテム価格 | 自動水中脱水ポンプ |
アンプ | 6.1 |
ベース材料 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 二重シールド、永久潤滑、高温C3ボールベアリングはB-10寿命の定格 |
コード長 | 32ft。 |
コードサイズ | 16/3 |
コードタイプ | 3-導体STOW、水と油に耐性 |
直径 | 8.75 " |
NPTの排出 | 2" |
デューティ | 連続的な |
演算 | 脱水 |
GPM @ 1フィート頭の | 62 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 57 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 44 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 36 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 23 |
水のGPM @ 35Ft。 頭の | 11 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 62 |
Handle | トップキャリング |
高さ | 11.25 " |
住まい | ダイカストアルミニウム |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
HP | 2/3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ウレタンゴム |
絶縁クラス | E |
長さ | 11.25 " |
最大直径固体 | 1 / 4 " |
最大液体温度 | 104度F |
最大頭 | 39.5のフィート |
最小サンプピット径 | 12 " |
モーターハウジング材料 | ダイカストアルミニウム |
モーターRPM | 3255 |
モータータイプ | PSC |
相 | 1 |
RPM | 3255 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | 炭化ケイ素 |
熱保護 | オートマチック |
トップ材質 | ダイカストアルミニウム |
タイプ | 建設現場と住宅の脱水 |
電圧 | 110 |
保証 | 2 年 |
幅(Width) | 8.75 " |
船の重量(kg) | 13.61 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | アンプ | コード長 | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 高さ | HP | 長さ | 最大頭 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-800A | 53 | 9.6 | 50ft。 | 82 | 13.437 " | 1 | 13.437 " | 59のフィート | ¥246,366 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。