LITTLE GIANT PUMPS 620241 サンプポンプ 1 馬力 14 インチ高さ
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
アイテム価格 | 脱水/ユーティリティポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | cCSAus |
アンプ | 10交流 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
コードサイズ | 14/3 |
コードタイプ | SJTW |
直径 | 7.25 " |
NPTの排出 | 2" |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 76 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 71 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 68 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 60 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 54 |
水のGPM @ 35Ft。 頭の | 46 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 38 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 80 |
Handle | ステンレス鋼 |
高さ | 14 " |
住まい | ステンレス鋼 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
長さ | 7.25 " |
最大直径固体 | 1 / 4 " |
最大液体温度 | 104度F |
最大頭 | 52のフィート |
モーターエンクロージャー | ステンレス鋼 |
モーターハウジング材料 | ステンレス鋼 |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | カーボン/セラミック、シリコンカーバイド |
熱保護 | 有り |
トップ材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | 脱水/ユーティリティ |
UPC | 010121137868 |
電圧 | 115 |
保証 | 2 年 |
幅(Width) | 7.25 " |
船の重量(kg) | 16.49 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | アンプ | コードサイズ | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | Handle | 高さ | HP | インペラ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620240 | 22 | 5交流 | 16/3 | 58 | 熱可塑性プラスチック | 12 " | 1/2 | ラバー | ¥140,819 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。